Beli plastik cuci ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NewStar Plastik Cover AC
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    NewStar Plastik Cover AC
    Deskripsi:
    Plastik cover untuk proses pencucian AC
  2. Tasco Cleaning Cover for Ceiling Cassette Air Conditioner (Plastik Cuci AC)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Tasco Cleaning Cover for Ceiling Cassette Air Conditioner (Plastik Cuci AC)
    atribut:
    • Size: small
    • Specification: Using dedioxin Film (EMMA)
  3. AIRCON COVER SERVICE Wall Mounted Air Conditioning Cleaning fro General Wall Hanging (Terpal Cuci AC)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AIRCON COVER SERVICE Wall Mounted Air Conditioning Cleaning fro General Wall Hanging (Terpal Cuci AC)
    Deskripsi:
    Cleaning work can be performed without removing the indoor unit of the air conditioner.For general wall hanging
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 400x880x400
    • TRUSCO Number: 494-8327
  4. SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Mulai

    Rp139.900

    SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Deskripsi:
    Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 56-100cm.Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan.Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman.Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda.Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.Angin dingin dari AC dapat mengganggu kenyamanan Anda di rumah.Oleh karena itu, Spidy Air Condition Wind Guide Board hadir sebagai solusi untuk membantu mengontrol arus udara AC di rumah Anda.Spidy Air Condition Wind Guide Board dirancang untuk membantu mengarahkan arus udara dari AC dengan lebih baik sehingga suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik.Desainnya yang mudah dipasang dan dilepas membuat Spidy Air Condition Wind Guide Board sangat praktis untuk digunakan.Spidy Air Condition Wind Guide Board terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan dapat menahan suhu udara yang rendah.Dengan menggunakan Spidy Air Condition Wind Guide Board, Anda dapat menghemat energi karena suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik, sehingga Anda tidak perlu menyalakan AC terlalu sering.Dapatkan Spidy Air Condition Wind Guide Board sekarang dan kendalikan arus udara AC di rumah Anda dengan lebih baik.
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Packaging Dimensions (cm): 58x19x3
  5. KRISBOW Talang AC Linear Slot (Talang AC)
    Mulai

    Rp359.900

    KRISBOW Talang AC Linear Slot (Talang AC)
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
    • Dimensions (mm): 550x155x134
  6. COOGER Toilet Brush (Sikat Toilet)
    Mulai

    Rp12.900

    COOGER Toilet Brush (Sikat Toilet)
    Deskripsi:
    COOGER Sikat Kamar Mandi / Sikat Toilet / Sikat WC / Toilet Brush, sikat kamar mandi multifungsi dengan model yang elegan dan cantik sehingga tidak menggangu tatanan, dapat menjangkau dengan baik sela sela toilet anda dan tentu tidak akan merusak toilet karena terbuat dari bahan yang aman dan ramah lingkungan.
    atribut:
    • Size (cm): 7x38
    • Color: Gray White
    • Material: Plastic PP-TPE
  7. Reaim Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Reaim Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.35
    • Flow Rate (L/minute): 35
    • Power (W): 1200
    • Pressure (bar): 800
    • Voltage (V): 220
  8. Keelat Cordless Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp1.399.900

    Keelat Cordless Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Dimensions (L×W×H) (mm): 450x115x140
    • Suction Motor Power (W): 120
    • Vacuum Pressure (kPa): 8
    • Voltage (V): 20
  9. Reaim Lever Block
    Mulai

    Rp1.099.900

    Reaim Lever Block
    atribut:
    • Load Capacity (t): 1.5
    • Standard Lift (m): 1.5
  10. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  11. Wipro Jet Cleaner High Pressure Electric
    Mulai

    Rp11.999.900

    Wipro Jet Cleaner High Pressure Electric
    atribut:
    • Order No.: 27-3315
    • Working Pressure (Bar/Psi): 10-130/145-1885
    • Power (kW): 3
    • Voltage (V/Hz): 380/50
    • Allowable Temperature (°C): 0-60
    • Flow Rate (L/minute): 15
    • Maximum Pressure (Bar/psi): 150/2175
    • Measuring (cm): 74x38x54
    • Rated Speed (rpm): 1440
    • Waterproof Level: IP5
  12. Age Lock Cup Sealer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Age Lock Cup Sealer
    atribut:
    • Capacity: 300-400 Cup/hour
    • Dimensions (cm): 29x24x47
    • Power (W): 300
    • Voltage (V): 220
  13. Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Mulai

    Rp59.900

    Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Deskripsi:
    Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 72-110cm. Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan. Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman. Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
  14. Taffhome Windshield Deflector (Penutup AC)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffhome Windshield Deflector (Penutup AC)
    Deskripsi:
    Cover ini berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC. Dengan alat ini, arah angin yang dihembuskan akan tersebar ke berbagai arah sehingga membuat kesejukan ruangan lebih merata. Cover ini wajib digunakan apabila AC di rumah langsung bertiup ke arah Anda yang membuat kedinginan.Content Set:1 x TaffHOME Cover Angin AC Adjustable Windshield Deflector - WB5881 x Panduan Penggunaan1 x Perekat Cadangan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PP, PS and PVC
    • Max. Length AC (cm): 102
    • Min. Length AC (cm): 56
    • Total Winshield Length (cm): 106
    • Windshield Height (cm): 18
Daftar Harga plastik cuci ac Terbaru October 2026
NewStar Plastik Cover ACRp39.900
Tasco Cleaning Cover for Ceiling Cassette Air Conditioner (Plastik Cuci AC)Rp3.599.900
AIRCON COVER SERVICE Wall Mounted Air Conditioning Cleaning fro General Wall Hanging (Terpal Cuci AC)Rp2.499.900
SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)Rp139.900
KRISBOW Talang AC Linear Slot (Talang AC)Rp359.900
COOGER Toilet Brush (Sikat Toilet)Rp12.900
Reaim Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp3.899.900
Keelat Cordless Vacuum CleanerRp1.399.900
KENTARO High Pressure CleanerRp1.099.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait