Beli plastic welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. USA SEALING PVC Welding Rod
    Mulai

    Rp639.900

    USA SEALING PVC Welding Rod
    Deskripsi:
    PVC type 2 welding rods create welds that resist chemicals and provide higher resistance to impacts than welds created with PVC type 1 welding rods. They are commonly used for welding consoles, acid baths, and other PVC type 2 parts that will be exposed to impacts and chemicals.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171512
    • Color: Light Gray
    • For Maximum Material Thickness: 3/16
    • Manufacturer Part Number: BULK-WR-PVC2-9
    • Material: PVC
    • Material Grade: Type 2
    • Maximum Operating Temperature (°F): 660
    • Minimum Operating Temperature (°F): 625
    • Process: Plastic Welding
    • Rod Length (ft): 65
    • Rod Shape: Round
    • Rod diameter: 3/16
    • Weight (lbs): 1
  2. Wipro Kawat Las PVC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Wipro Kawat Las PVC
    atribut:
    • Type: Double
  3. ROHA Kawat Las PVC
    Mulai

    Rp1.399.900

    ROHA Kawat Las PVC
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  4. TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding Rod
    Mulai

    Rp1.299.900

    TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding Rod
    Deskripsi:
    -Weld PVCs together.-Lead-free.
    atribut:
    • Length: 1000mm
  5. RYU Plastic Welding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    RYU Plastic Welding
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  6. Yamato Ok Hose
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Yamato Ok Hose
    Deskripsi:
    For oxygen and acetylene gas
    atribut:
    • Mass (kg): 2.8
    • Hose Length (m): 10
    • Hose Diameter (mm): ØFive
    • Connection: For oxygen (right): SN-1 (M16x1.5), PN-1 (M16x1.5) Flammability (left): SN-2 (M16x1.5), PN-2 (M16x1.5)
    • Type: M16 1.5 bag nut type
    • Proof Pressure (MPa): 1.5
    • TRUSCO Number: 126-9127
  7. HASSTON PROHEX PVC Welding
    Mulai

    Rp999.900

    HASSTON PROHEX PVC Welding
    Deskripsi:
    - Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dll
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 50-600
  8. Wilo Pompa Sirkulasi Air Panas
    Mulai

    Rp2.499.900

    Wilo Pompa Sirkulasi Air Panas
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  9. FLON CHEMICAL PTFE Round Bar
    Mulai

    Rp64.900

    FLON CHEMICAL PTFE Round Bar
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Length (m): 1
  10. ThreeBond Silicon Adhesive
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    ThreeBond Silicon Adhesive
    Deskripsi:
    Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and m
    atribut:
    • Packaging Size (g): 75
    • Use as: Silicone Adhesive Sealer
    • Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
    • Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
  11. TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel
    Deskripsi:
    -Lime citrus type welding rod containing approx. 30% iron powder in coating material, excellent re-arc property, good bead elongation, weldable in all positions such as intermittent welding, fillet welding, tack welding (temporary attachment). -For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)-For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings. -JIS Z3211 E4303 Standard Product (lime citric system based welding rod)
    atribut:
    • Bottom Color: Red
    • Purpose of Use: For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings.
  12. C.I. TAKIRON PVC Welding Rod Gray
    Mulai

    Rp509.900

    C.I. TAKIRON PVC Welding Rod Gray
    atribut:
    • Color: Gray (ET1980 color)
    • Rod Length (mm): 1000
  13. Dextone Red Silicone
    Mulai

    Rp149.900

    Dextone Red Silicone
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  14. Kingdom Mesin Las Pipa PPR
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kingdom Mesin Las Pipa PPR
    Deskripsi:
    Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
  15. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga plastic welding Terbaru March 2026
USA SEALING PVC Welding RodRp639.900
Wipro Kawat Las PVCRp98.900
ROHA Kawat Las PVCRp1.399.900
TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding RodRp1.299.900
RYU Plastic WeldingRp209.900
KOBELCO Welding Rod TG SeriesRp439.900
Yamato Ok HoseRp3.699.900
HASSTON PROHEX PVC WeldingRp999.900
Wilo Pompa Sirkulasi Air PanasRp2.499.900
FLON CHEMICAL PTFE Round BarRp64.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)