Beli plastic klip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Klip Plastik Zipper Bagatribut:
- Color: Transparent
- Size Tolerance (cm): ±0.5
- Unggul Plastik Zipperatribut:
- Material: LDPE
- Non Brand Plastik Klipatribut:
- Number of Sheets: 1000
- Klip Plastik Klip PonDeskripsi:Kantong plastik transparan ataupun warna gelap dengan klip single berwarna merah dan juga ada gagang untuk handle. Kantong Plastik Klip ini banyak digunakan sebagai kantong belanja. Sangat sesuai digunakan di toko-toko, pameran dan usaha retail.atribut:
- Thickness (mm): 0.060-0.065
- Non Brand Plastik ClipDeskripsi:Plastik Clip Ukuran 5x8CmIsi 100 Lembar
- TRUSCO Plastic Bag with ZipperDeskripsi:-Because it comes with a zipper, it is optimum for the classification of accessories and protection of parts, etc.-Transparent type, contents are easy to see. -Storage and management of parts and others.
- Non Brand Plastik Klipatribut:
- Color: Biru
- Kitz Plastik Plastik KlipDeskripsi:Plastik Klip kitz adalah plastik kantong yang digunakan sebagai wadah atau pembungkus yang mempunyai rel atau klip diatasnya yang bisa dibuka tutup kembali.atribut:
- Thickness (micron): 20
- Klip Plastik Plastik Klip DoubleDeskripsi:Isi dalam 1 inner box kecil : - Ukuran 22x15cm 12pcs (Strip Biru) - Ukuran 17x12cm 13pcs (Strip Merah)Dalam 1 box isi 2 ukuran klipatribut:
- Color: Transparent
- Non Brand Shrink Film BagDeskripsi:Standard shrink film bags are made of clear, strong, puncture-resistant film. When exposed to heat, they create a protective seal around the items to be shipped or stored.atribut:
- UNSPSC: 24141502
- Color: Clear
- Material: PVC
- Maximum Transverse Direction Shrink: 35 to 40%
- Shrink Direction: Preferentially Oriented
- Shrink Temperature (°F): 160
- Thickness (mil): 0.8
- TRUSCO Kantong Plastik 45L untuk Kebutuhan Sehari-hari Tebal 0.1mmatribut:
- Thickness (mm): 0.1
- Capacity (L): 20
- Length (mm): 600
- Width (mm): 500
- Klip Plastik Zipper Bag Multiple Sizesatribut:
- Set Contains: 8x5cm, 10x6cm, 17x11cm, 30x20cm, 35x25cm, 40x30cm
- Material: Polyethylene
- Frisian Flag Susu Kental Manis Full Cream Gold KalengDeskripsi:Susu kental manis Frisian Flag Gold dengan susu sapi segar yang gurih dan lezat, kini dengan 9 vitamin dan 5 mineral. Kombinasi kandungan gizinya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi keluarga Anda.
- TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 123
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 28
- Dimension 4 (mm): 143
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 5 (mm): 6
- Non Brand Karet Gelangatribut:
- Size: 0.5kg
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
Daftar Harga plastic klip Terbaru March 2026
| Klip Plastik Zipper Bag | Rp7.900 |
| Unggul Plastik Zipper | Rp3.900 |
| Non Brand Plastik Klip | Rp26.900 |
| Klip Plastik Klip Pon | Rp1.599.900 |
| Non Brand Plastic Clip | Rp34.900 |
| Non Brand Plastik Clip | Rp5.900 |
| TRUSCO Plastic Bag with Zipper | Rp54.900 |
| Non Brand Plastik Klip | Rp96.900 |
| Kitz Plastik Plastik Klip | Rp1.900 |
| Klip Plastik Plastik Klip Double | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/qgP101003952-6.jpg)

/ldP101545769-4.jpg)
/c9P107795441-4.jpg)