Beli plasma cutter harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  2. HUGONG Plasma Cut Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    HUGONG Plasma Cut Machine
    Deskripsi:
    - Portable Plasma Cutter - New Generation IGBT Inverter Technology - High performance on cutting of low alloyed steels, stainless steels and aluminium alloys - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly controlpanel - Equipped with air pressure meter & air valve - Power and overload indicators - Steeples cutting current knob - Fan cooling system - IP215 Protection class - Lightweight, small and patented compact design - Weight is only 11kg
  3. TELWIN Compressor
    Mulai

    Rp23.999.900

    TELWIN Compressor
    Deskripsi:
    TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR 230Vcode 815088Inverter, plasma jet cutting system, with ignition by pilot arc contact. Allows fast, undistorted cutting of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanized steel, aluminum, copper, bra
    atribut:
    • Type: Technology Plasma 54
  4. Panasonic Welding Plasma Cutting
    Mulai

    Rp75.999.900

    Panasonic Welding Plasma Cutting
    atribut:
    • Type: Inverter
    • Power Source: YP-060PF3HGF
    • Torch: YT-06PD3HAJ
    • Rated Duty Cycle (%): 60
    • Phase: 3
  5. RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp769.900

    RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
  6. KRISBOW Mesin Potong Keramik
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Mesin Potong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  7. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  8. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijau
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijau
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Sylicone Carbide
    • Abrasive Wheel Type: T1
  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.000

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga plasma cutter harga Terbaru December 2025
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900
HUGONG Plasma Cut MachineRp10.999.900
TELWIN CompressorRp23.999.900
Panasonic Welding Plasma CuttingRp75.999.900
RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp769.900
KRISBOW Mesin Potong KeramikRp899.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.099.900
STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Rp8.899.900
NORTON Mata Gerinda Datar T1-A HijauRp139.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900

Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)