Beli planner makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Power Planer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Power Planer
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 500
    • Planing Width (mm): 82
    • Planing Depth (mm): 1
    • Shiplapping (mm): 9
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
    • No Load Speed (rpm): 16000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 95
    • Sound Pressure Level (dBA): 84
    • Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
  2. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. Makita Planer Blade
    Mulai

    Rp129.900

    Makita Planer Blade
    Deskripsi:
    HSS (High Speed Steel): Fine cutting surface.TC (Tungsten Carbide): Higher durability. Suitable for hard wood.
  5. Makita Electric Planer
    Mulai

    Rp4.699.900

    Makita Electric Planer
    Deskripsi:
    Smooth finish, comfortable workability, powerful 580W & maximum cutting depth of 2.5mm! Comes with a foot to prevent blade contact!
    atribut:
    • Overall Length (mm): 285
    • Cable Length (m): 2.5
    • Carbon Brush Nominal Number: 408
    • Current (A): 6.1
    • Maximum Cutting Depth (mm): 2.5
    • Maximum Cutting Width (mm): 82
    • Power Consumption (W): 580
    • Rotation Speed (rpm): 17000
  6. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  7. BULL TCT Planer Blade
    Mulai

    Rp159.900

    BULL TCT Planer Blade
    atribut:
    • Appliance Model: N1900B
  8. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  10. MONAKE Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp469.900

    MONAKE Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Power Value (W): 750
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Planning Width (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  11. Dettol Tisu Basah (Wet Wipes)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp14.900

    Dettol Tisu Basah (Wet Wipes)
    Deskripsi:
    Membunuh kuman kapanpun dan dimanapun. Dettol Anti Bakteri Wet Wipes dibuat dari bahan dan tekstur yang lembut, serta tanpa alkohol. Membantu membersihkan kulit Anda tanpa air dan memberikan rasa segar. Bawalah selalu di dalam tas dan gunakan kapan saja dan dimana saja untuk menjaga keluarga Anda tetap sehat: di mobil, di kantor, saat bepergian, piknik, mengganti popok, berkemah, berolahraga dan aktivitas lainnya.
  12. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  13. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  14. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  15. Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp4.900

    Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
  16. Makita Finishing Sander
    Mulai

    Rp949.900

    Makita Finishing Sander
    Deskripsi:
    The Makita 1/3 Sheet Finishing Sander (model BO3710) combines fast, smooth performance with a contoured rubberized palm grip and ease-of-use features. The BO3710 is ideal for woodworkers and finish carpenters who require a best-in-class sander. The precision engineered all ball bearing construction is engineered to reduce vibration and noise. The efficient through-the-pad dust collection system helps provide a cleaner work environment, while the fabric dust bag has an extra wide mouth for faster disposal.
Daftar Harga planner makita Terbaru October 2026
Makita Power PlanerRp1.099.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Planer BladeRp129.900
Makita Electric PlanerRp4.699.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BULL TCT Planer BladeRp159.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait