Beli planner (mesin serut) di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straightatribut:
- Type, Router Bit: straight bits
- Shank (inch): 1/4
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Mollar Ice Crusher One Bladeatribut:
- Voltage: 230V 50Hz
- Power: 300W
- Dimensions: 400x180x480mm
- Material: Anodized Aluminium Casing & Hopper
- No. Load Speed: 22000r/min
- Unggul Tusuk Sate Unggul PremiumDeskripsi:TUSUK SATE UNGGUL PREMIUM Bersih & Higienis Bahan Premium Quality, tajam, tebal, dan kuat. Dapat digunakam sabagai penusuk daging ayam, daging kambing, daging sapi, bakso, sosis dsbatribut:
- Size (mmxcm): 2.2x20
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga planner (mesin serut) Terbaru March 2026
| RYU Planner | Rp499.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight | Rp67.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| BOSCH Gergaji Saber Tanpa Kabel | Rp3.499.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101005203-1.jpg)









/P101518398-1.jpg)