Beli pisau potong triplek di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Cut Saw
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Cut Saw
    Deskripsi:
    Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwood
    atribut:
    • Blade Length (mm): 270
    • Length (mm): 610
    • Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
    • Weight (g): 183
    • Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
  2. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  3. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  4. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  5. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  6. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  7. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  8. KYK TCT Saw Blade for Wood
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    KYK TCT Saw Blade for Wood
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu
  9. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  10. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  11. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  12. KRISBOW Plong Kulit dengan Set Kepala
    Mulai

    Rp59.900

    KRISBOW Plong Kulit dengan Set Kepala
    Deskripsi:
    Hollow Punch 2-5mm (6pcs) with Head adalah alat yang digunakan untuk melubangi material seperti kayu, triplek, papan, softwood, Sheet Metal. Alat ini bekerja dengan cara dipukul menggunakan martil atau palu yang dipukul kepada punch sehingga membentuk lubang pada permukaan benda kerja. Alat ini terbuat dari material yang sangat kuat sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Hollow Punch ini mempunyai ukuran 2-5mm. Hollow Punch sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Hollow Punch
    • Size (mm): 2-5
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 215x95x15
  13. Kakuri Ryoba Saw GIKOH
    Mulai

    Rp419.900

    Kakuri Ryoba Saw GIKOH
    Deskripsi:
    -Carbon steel for cutting tools is used and impulse method blade edge quenching(impact quenching)is applied for long-lasting sharpness.-From DIY to cutting unwanted large items.
    atribut:
    • Blade length: 240mm
  14. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  15. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
Daftar Harga pisau potong triplek Terbaru October 2026
TRUSCO Cut SawRp249.900
BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp159.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
Yamoto Cutter Blades Foldable Pocket Knife (Isi Cutter)Rp57.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Rp33.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
KYK TCT Saw Blade for WoodRp49.900
BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp6.499.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)