Beli pisau potong granit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SHINZUKU Mata Gerinda Potong GranitDeskripsi:Pisau potong Granit dan Marble
- HARDEN Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:-Pisau berlian -Pisau hasil proses penempaan dan pemanasan-Pemotongan basah-Penggunaan umum untuk marmer, granit, beton, batu, ubin dll.-Mata gergaji berlian dengan kualitas terbaik berkelanjutan Harden sangat ideal untuk penggunaan basah.-Mata gergaji memiliki struktur yang tahan lama untuk memastikan material keras dipotong dengan rapi dengan akurasi mutla
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Shike Tools Mata Gerinda Potong BetonDeskripsi:- Produk Ini Khusus digunakan untuk memotong granit - Super Keras, Marmer, Beton, Potongan Keramik - Pemotongan tajam, Tahan Aus - Penggunaan Jangka Panjang.atribut:
- Diameter (mm): 114
- Diameter (inch): 4
- Size (mm): 114x20x1.8
- Nescafe Kopi Instan ClassicDeskripsi:Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
- PFERD Mata Gerinda Potong PSF BajaDeskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- TOKYO Diamond WheelDeskripsi:Pisau potong granit
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- CARRSON Aluminium Magnetic Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya. Baik garis secara vertikal ataupun horizontal, alat ini dapat mempermudah Anda untuk mengukur. Di dalam alat ini terdapat air yang digunakan sebagai pertimbangan ukuran apakah sudah sejajar atau belum. Alat ini adalah salah satu bagian penting dari setiap proyek konstruksi dan perbaikan rumah. Memastikan bahwa semuanya sejajar adalah kunci untuk sebuah konstruksi.
- INGCO Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:INGCO Tile Cutter Blade // Pisau Potong Keramik Marmer Granitatribut:
- Material: Tungsten carbide
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
Daftar Harga pisau potong granit Terbaru March 2026
| SHINZUKU Mata Gerinda Potong Granit | Rp19.900 |
| HARDEN Mata Gerinda Potong Keramik | Rp56.900 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| Jordan Kran Air | Rp8.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| Shike Tools Mata Gerinda Potong Beton | Rp80.900 |
| Nescafe Kopi Instan Classic | Rp15.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
/qdP107594949-1.jpg)



/o2P107796866-1.jpg)