M10 Diamond Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp96.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Diameter (mm)105
Hole (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait