Mister Abrasive Iron Cutting
#Grup produk P116962577
Spesifikasi
| Center Hole (mm) | 20 |
|---|---|
| Size (inch) | 4 |
| Size (mm) | 100 |
| Thickness (mm) | 1.5 |
| Type | Iron |
| Width (mm) | 5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mata Gerinda Diamond Cutting Wheel 100 mm 4 inch Disc Gurinda Potong Keramik Metal Besi Multi
Harga adalah untuk 1 pc mata gerinda.
Terdapat Varian:
1. Multi-Function. Kegunaan pada berbagai media seperti metal, keramik, PVC, dll
2. Iron. Kegunaan pada media metal saja seperti besi, baja, aluminium, dll
3. Glass. Kegunaan pada media kaca saja.
4. Marble Continuous. Kegunaan pada media marmer, granit, keramik, batu, dll
5. Marble Segmented. Kegunaan pada media marmer, granit, keramik, batu, dll
Ukuran semua varian 100mm/4in, lubang Tengah 20mm dan tebal ~1.5mm
1. Multi-Function. Lebar Diamond 10mm
2. Iron. Lebar Diamond 5mm
3. Glass. Lebar Diamond 15mm
4. Marble Continuous. Lebar Diamond 10mm
5. Marble Segmented. Lebar Diamond 10mm
Lubang tengah 20mm (Jika membutuhkan link ring arbor untuk konversi, bisa beli disini https://tokopedia.link/B3FxJ26O6Ob)
Lebar Diamond 15mm
Thickness include diamond ~1.5mm
Dapat digunakan menggunakan mesin gerinda tangan 4in atau mesin potong keramik yg bisa menggunakan mata gerinda dengan lubang tengah 20mm.
Dapat digunakan dalam kondisi basah maupun kering.
Segmented vs Continuous Mata Gerinda Diamond
Segmented lebih aggressive, lebih tahan panas karena ada celah udara namun bisa berisko permukaan chipping (gompal)
Continuous lebih presisi, pemotongan lebih rapih, lebih cocok keadaan basah namun lebih lambat.
Harga adalah untuk 1 pc mata gerinda.
Terdapat Varian:
1. Multi-Function. Kegunaan pada berbagai media seperti metal, keramik, PVC, dll
2. Iron. Kegunaan pada media metal saja seperti besi, baja, aluminium, dll
3. Glass. Kegunaan pada media kaca saja.
4. Marble Continuous. Kegunaan pada media marmer, granit, keramik, batu, dll
5. Marble Segmented. Kegunaan pada media marmer, granit, keramik, batu, dll
Ukuran semua varian 100mm/4in, lubang Tengah 20mm dan tebal ~1.5mm
1. Multi-Function. Lebar Diamond 10mm
2. Iron. Lebar Diamond 5mm
3. Glass. Lebar Diamond 15mm
4. Marble Continuous. Lebar Diamond 10mm
5. Marble Segmented. Lebar Diamond 10mm
Lubang tengah 20mm (Jika membutuhkan link ring arbor untuk konversi, bisa beli disini https://tokopedia.link/B3FxJ26O6Ob)
Lebar Diamond 15mm
Thickness include diamond ~1.5mm
Dapat digunakan menggunakan mesin gerinda tangan 4in atau mesin potong keramik yg bisa menggunakan mata gerinda dengan lubang tengah 20mm.
Dapat digunakan dalam kondisi basah maupun kering.
Segmented vs Continuous Mata Gerinda Diamond
Segmented lebih aggressive, lebih tahan panas karena ada celah udara namun bisa berisko permukaan chipping (gompal)
Continuous lebih presisi, pemotongan lebih rapih, lebih cocok keadaan basah namun lebih lambat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
