Beli pisau lipat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Pisau Lipat StainlessDeskripsi:Single Blade Pocket knifeHigh grade 420 stainless steelPerfect for fishing, hiking, camping hunting and most outdoor activitiesBlade's locking and unlocking mechanism for extra safetyComes in non reflective black finishing blades
- RAZORSAW Leather saw ZA Typeatribut:
- Metal Fitting Materials: Steel
- Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
- Wheel Materials: Steel Wheel, Rubber
- KRISBOW Pisau Lipatatribut:
- Type: Pocket Knife 13in1
- Dimensions (LxWxH)(mm): 270x180x30
- TEKIRO Pisau Lipat Multifungsi 15in1Deskripsi:Feature Big sharp knifeSome people call it the Handyman toolHigh quality stainless steelFits nicely in handsEasy access to multiple toolsIdeal for fisherman and most outdoor activitiesComes with pouchatribut:
- Size (mm): 85
- Dimension 1 (mm): 85
- Dimension 10 (mm): 35
- Dimension 11 (mm): 35
- Dimension 12 (mm): 35
- Dimension 2 (mm): 62
- Dimension 3 (mm): 62
- Dimension 4 (mm): 25
- Dimension 5 (mm): 65
- Dimension 6 (mm): 62
- Dimension 7 (mm): 25
- Dimension 8 (mm): 35
- Dimension 9 (mm): 35
- Leatherman Army Knife Charge Tti With Leather Caseatribut:
- Material: Straight blade: Stainless steel (S30V), wavy blade: Stainless steel (420HC), other stainless steel
- Set Contents: Leather case, Pit kit 7 units, Pocket clip, Lanyard ring
- Total Length (mm): 100
- TEKIRO Pocket KnifeDeskripsi:PISAU LIPAT STANLESSBermaterialkan stainless steel yang berfungsi untuk memotong benda berukuran kecil dan sedang, dan berguna untuk memotong tali pada umumnya.atribut:
- Size (mm): 165
- Dimension 1 (mm): 165
- Dimension 2 (mm): 20
- monotaro Foldable Hex Robe Wrench Set With Carabiner (Kunci L Lipat)atribut:
- Size Standard: Miri
- Material (wrench): Chrome vanadium
- Overall Length (mm): 91 (when folded)
- Material (Handle): aluminum
- Shape: Knife type
- Set Content: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
- INGCO Folding Knife (Pisau Lipat)atribut:
- Blade Size (mm): 61x19
- KRISBOW Pisau LipatDeskripsi:Foldable Knife 4.5inchatribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 109x33x16
- Type: Multi tools
- Kakuri Mini KnifeDeskripsi:-A knife made by Sanjo craftsmen.-For finishing wood carvings.-For various small workmanship.atribut:
- Handle, Case Materials: Japanese Bigleaf Magnolia
- Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools, Dead Soft Steel
- Purpose of Use: For finishing wood carvings. For various small workmanship.
- HARDEN Pisau LipatDeskripsi:-Pisau Lengkung Listrik-Pisau baja tahan karat dengan pinggiran yang diperkeras untuk penggunaan yang tahan lama.-Untuk digunakan pada kabel lunak dan juga digunakan untuk pengupasan, pemotongan bahan isolasi, selotip listrik dan pengikat kabel.-Terbuat dari paduan baja -Pisau Stainless Lengkung Pro-Kepadatan tinggi-Kekuatan luar biasa-Cepat dan nyaman-Kuat dan kokoh-Tampilan Produk1. Terbuat dari Paduan Baja Pisau terbuat dari paduan baja kelas industri2. Celah PengupasanPinggiran pisau dengan celah pengupasan, lebih efisien dalam penggunaan.3. gagang Warna KhususWarna khusus gagangnya lebih indah, bagian karet lembut berwarna abu-abu, tangan nyaman dan terlindungi.4. gagang Anti SelipGagang dua warna non-slip, tidak mudah jatuh, tahan lama untuk bekerja.5. gagang ber LOGOPisau yang diukir dengan logo, menonjolkan pesona dan gaya.atribut:
- Size: 185
- W (mm): 76
- TEKIRO Palu Kapak Lipat Multifungsi 7in1Deskripsi:Ideal for survival in the jungleFeature a large axe and hammerHigh quality stainless steelFits nicely in handsEasy access to multiple toolsatribut:
- Size (mm): 160
- Dimension 1 (mm): 160
- Dimension 2 (mm): 44
- Dimension 3 (mm): 17
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- MILWAUKEE Folding Utility KnifeDeskripsi:The spring-loaded mechanism of these utility knives assists with folding out the blade.
- DEWALT Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:These flexible rulers follow standard measurements only.atribut:
- Measurement Type: SAE
- Blade Material: Steel
- KRISBOW Perkakas Multifungsi 6inchDeskripsi:Multi Tools 14 in 1 Stainless Steel 4.5inchatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 168x288x14
- Size (inch): 6
- KDS Neolock GTatribut:
- Tape Length (m): 7.5
- Tape Width (mm): 27
- Horizontal Retention (m): 2.6
- Finish Material: Tape: Steel, Spring: Stainless Steel
Daftar Harga pisau lipat Terbaru March 2026
| TEKIRO Pisau Lipat Stainless | Rp91.900 |
| RAZORSAW Leather saw ZA Type | Rp999.900 |
| Senator Blade Locking Knife Wooden Handle | Rp399.900 |
| KRISBOW Pisau Lipat | Rp80.900 |
| TEKIRO Pisau Lipat Multifungsi 15in1 | Rp45.900 |
| Leatherman Army Knife Charge Tti With Leather Case | Rp5.699.900 |
| TEKIRO Pocket Knife | Rp60.900 |
| monotaro Foldable Hex Robe Wrench Set With Carabiner (Kunci L Lipat) | Rp78.900 |
| INGCO Folding Knife (Pisau Lipat) | Rp53.900 |
| KRISBOW Pisau Lipat | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/lhP103175773-1.jpg)
/b7P105458403-2.jpg)







/k3P107765723-1.jpg)