Beli pisau gerinda potong besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for InoxDeskripsi:Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.atribut:
- Thickness (mm): 1
- Diameter (mm): 105
- Bore Diameter (mm): 16
- TOKYO Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Granit dan Andesitatribut:
- Product ID: TOK0502
- Size: 9inch 230x2.4x9x25.4mm
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)Deskripsi:To material cutting. For metalsatribut:
- Overall Length (mm): 75
- Effective Length (mm): 50
- Blade Thickness (mm): 1
- Compatible: Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
- Main Cutting Material: Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
- Material: High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
- Number of Threads per inch: 24
- Width (mm): 8
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- York Cylindrical End Cut Carbide BurrDeskripsi:Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
- York Double Cut Burr SetDeskripsi:Sets of various style burrs packaged in a handy pocket 'glasses case' style plastic holder. Ideal for the shop floor worker with various deburring tasks. 6 Pieces. Operating speeds: 6,000-40,000rpm. Cut 6-6mm Shank Contents 1x each: 10 x 19mm cylindrical end cutting, cylindrical plain end, cylindrical ball end, round tree, pointed tree, 6 x 5mm spherical, 6 x 19mm conical, 10 x 27 conical 14Degree. Cut 6-3mm Shank Contents 1x each: 3 x 14mm cylindrical end cutting, 3 x 14mm cylindrical plain end, 3 x 14mm cylindrical ball end, 6 x 13mm pointed tree, 6 x 10mm oval, 3 x 3mm spherical, 3 x 11mm conical, 6 x 19mm conical 14 Degree.atribut:
- Cut Type: Double Cut
- Finish/Coating: Uncoated
- Head Material: Carbide
- Head Shape: Conical Conical 14 Degree Cylindrical Ball End Cylindrical End Cutting Cylindrical Plain End Pointed Tree Round Tree Spherical
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
Daftar Harga pisau gerinda potong besi Terbaru February 2026
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal | Rp9.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for Inox | Rp16.900 |
| TOKYO Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
Data diperbarui pada 27/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/a0P101000360-7.jpg)

/P101001072-1.jpg)