Beli pipet lab di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Pipet Transfer Plastik
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

    OneMed Pipet Transfer Plastik
    Deskripsi:
    Deskripsi Pipet Transfer Plastik 3ml bag'500sPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0.5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)Dapat digunakan untuk:* pengambilan samples di laboratorium.* baby feeding* cooking (food ingredients)* pelumas alat/mesin* dan kegiatan umum lainnya.
    atribut:
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (Pe-Ld)
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2730/2017
    • Scale Interval (ml): per 0.5
  2. OneMed Pipet Tetes Kaca
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Pipet Tetes Kaca
    Deskripsi:
    Pipet tetes Kaca dengan bahan pemompa karet merah, ukuran panjang. Kemasan terpisah, pipet kaca dalam box dan pemompa dibungkus plastik NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017
  3. BOROSIL Pipet Gondok (Pipet Volume)
    Mulai

    Rp90.900

    BOROSIL Pipet Gondok (Pipet Volume)
    Deskripsi:
    - Complies with ASTM E-969-02. - Calibrated at 20degree C. - Calibrated for delivery (TD, Ex). - Generally used for accurate measurement and decanting of liquid. - Each pipette coded with unique no. supplied with calibration certificate giving exact volume with traceability to national standards.
  4. BOROSIL Pipet Gondok Class B (Pipet Volume)
    Mulai

    Rp69.900

    BOROSIL Pipet Gondok Class B (Pipet Volume)
    Deskripsi:
    Pipet tetes berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah yang sangat kecil yaitu setetes demi tetes.
  5. monotaro Transfer Pipette (Pipet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp47.900

    monotaro Transfer Pipette (Pipet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obat
    atribut:
    • Material: CR-V
    • Sterilizing: Sterilized
  6. AS ONE Pipet
    Mulai

    Rp2.399.900

    AS ONE Pipet
    Deskripsi:
    Almost no elution of resin components. EOG and radiation sterilization are possible. Can be frozen. The tip of the pipette can be heat-sealed. The type with scale is about 0.5/1.0mL per scale.
    atribut:
    • Material: polyethylene
  7. Labware Charuzu Transfer Pipette (Pipet)
    Mulai

    Rp349.900

    Labware Charuzu Transfer Pipette (Pipet)
    Deskripsi:
    Disposable plastic pipettes graduated
    atribut:
    • Size (mm): 160
  8. AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)
    Mulai

    Rp79.900

    AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)
    Deskripsi:
    The width of one scale is narrower than that of the short biopipette, so it has excellent volume accuracy. In order to prevent accidental ingestion when inhaling, it has been treated with a cotton plug (with a cotton plug). Thick hole type.
    atribut:
    • Material: borosilicate glass
    • Top Outer Diameter (mm): 7
    • Pipette Type: bio pipette
  9. IWAKI Measuring Pipette Mohr Type
    Mulai

    Rp81.900

    IWAKI Measuring Pipette Mohr Type
    atribut:
    • Specification: Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, mohr Type partial delivery
  10. OneLab Pipet Pasteur Plastik
    Mulai

    Rp22.900

    OneLab Pipet Pasteur Plastik
    Deskripsi:
    ONEMED Pipet Pasteur Plastik 3 MLPipet Pasteur atau pipet tetes merupakan pipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik. Jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)
    atribut:
    • Interval Scale: per 0.5 ml
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (PE-LD)
  11. monotaro Pipette Filler (Pipet)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Pipette Filler (Pipet)
    atribut:
    • Color: Red
    • Connection Part Diameter: (entrance) phi 6mm, (ball side) phi 5mm
    • Compatible capacity (ml): Up to 50
  12. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp86.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  13. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp67.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  14. OneMed Pipet Transfer Plastik
    Mulai

    Rp109.900

    OneMed Pipet Transfer Plastik
    Deskripsi:
    Deskripsi Pipet Transfer Plastik 1mlPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Ukuran: 1ccSpesifikasi:Kapasitas: 1mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017
    atribut:
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (PE-LD)
  15. NEST Pasteur Pipette Bulk
    Mulai

    Rp299.900

    NEST Pasteur Pipette Bulk
    Deskripsi:
    Good chemical stabilityTransparent with clear graduations for easy observationPipette can be twisted for use with micro vessels and special-shaped containersHigh precision and good repeatabilityIndividually wrapped, sterilized by EODNase/RNase, endotoxin and pyrogenic free
    atribut:
    • Volume (ml): 3
    • Length (mm): 162
    • Packaging: Bulk
    • Sterile: Non-sterile
  16. DURAN Measuring Pipette Class As With Cotton Plug Blue Inscription
    Mulai

    Rp119.900

    DURAN Measuring Pipette Class As With Cotton Plug Blue Inscription
    Deskripsi:
    Numbering from the top down. Calibration is based on the poured out volume (“Ex”) at a +20 °C reference temperature. Due to the scale, variable volumes can be held and then dispensed in the same or differing increments. Typical applications: accurate measurement and decanting of liquids.
  17. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
Daftar Harga pipet lab Terbaru March 2026
OneMed Pipet Transfer PlastikRp33.900
OneMed Pipet Tetes KacaRp129.900
BOROSIL Pipet Gondok (Pipet Volume)Rp90.900
BOROSIL Pipet Gondok Class B (Pipet Volume)Rp69.900
monotaro Transfer Pipette (Pipet)Rp47.900
IWAKI Volumetric Pipettes (Pipet)Rp97.900
AS ONE PipetRp2.399.900
IWAKI Glass Ware Pipet Komagome Amber GraduationRp99.900
Labware Charuzu Transfer Pipette (Pipet)Rp349.900
AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)Rp79.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)