Beli pipe sus 304 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Welded PipeDeskripsi:Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.atribut:
- Material: Stainless SUS304
- Thickness: SCH10
- Length (m): 6
- Standard: ASTM S312
- Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40atribut:
- Schedule No: 40
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Chromium: 0.4
- Copper: 0.4
- Length Size (m): 6
- Manganese: 1.2
- Nickel: 0.4
- Phosporus: 0.05
- Sulfur: 0.045
- Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
- Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIODeskripsi:Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
- Non Brand Double Niple StainlessDeskripsi:Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggiatribut:
- Size (inch): 1/4
- Material: Sus304
- Drat: BSPT
- Class: 150
- AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Deskripsi:A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Length (mm): 1000
- Yane Pipe Stainless Steel SUS304Deskripsi:This product suitable for hanging item, toilet partision etcatribut:
- Length (mm): 1000
- Material: Stainless Steel SUS304
- Non Brand Aluminum Pipe FlangeDeskripsi:Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.atribut:
- UNSPSC: 40141734
- Application: Air; Non-Potable Water; Oil
- Basic Fitting Shape: Flange
- Class: Class 125
- Color: Silver
- Connection Surface: Flat Face
- For Pipe Schedule: 40
- Max. Steam Pressure (psi): 185
- Maximum Operating Pressure (psi): 125
- Pipe Fitting Material: Aluminium
- Standards: ANSI/ASME B16.1
- Temperature Range (°F): 0 to 270
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- Non Brand Seamless pipe stainless steelDeskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Deskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 304/L
- Class: 3000#
- Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelDeskripsi:Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.atribut:
- Material: Stainless steel
- Length (m): 3
- Non Brand Pipa Carbon Steel A53Deskripsi:Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendahatribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Material: Carbon Steel A53
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanisedatribut:
- Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
- Standard Length (m): 6
- Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNIDeskripsi:Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
- Onda Double NippleDeskripsi:Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki dratatribut:
- Material: Brass
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOSDeskripsi:Pipa untuk aplikasi umum
Daftar Harga pipe sus 304 Terbaru March 2026
| Non Brand Welded Pipe | Rp929.900 |
| Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40 | Rp1.099.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO | Rp209.900 |
| Non Brand Double Niple Stainless | Rp14.900 |
| AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat) | Rp319.900 |
| Yane Pipe Stainless Steel SUS304 | Rp22.900 |
| Non Brand Aluminum Pipe Flange | Rp809.900 |
| Spindo Pipa Black Steel | Rp369.900 |
| Non Brand Seamless pipe stainless steel | Rp1.599.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize) | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20(Plat)/lpP102261781-4.jpg)




/asP107643388-2.jpg)
/b7P107643403-1.jpg)







%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Double%20Nipple/4eP106799158-1.jpg)