Beli pipe cleaner machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Hand Spinner with AUTOFEED
    Mulai

    Rp1.099.900

    RIDGID Hand Spinner with AUTOFEED
    Deskripsi:
    The RIDGID KWIK-SPIN+ cleans drain lines from 1/2inch up to 1 1/2inch in diameter from everyday clogs in your kitchen, bathroom and more. Cable is positively retained in the drum to prevent cable pullout. Pull the trigger and turn the drum for a clean drain without the mess.
    atribut:
    • Handle Type: Ergonomically Designed
    • Type: Manual or Drill Operated
    • Drum Material: Polyethylene
    • Chuck Type: 3-Jaw Collet
    • Cable Type: Maxcore
    • Catalog Number: 57038
    • Cable Diameter (inch): 1/4
    • Cable Length (ft): 25
    • Drain Line Capacity I.D. (inch): Up to 1 1/4
    • Drain Size (inch): Cleans drain lines from up 1/2-1 1/2 in diameter
    • Features: Autofeed Trigger Technology, Kwik- Spin
  2. RIDGID Rodder Machine
    Mulai

    Rp169.999.900

  3. SALTBOX Drain Auger
    Mulai

    Rp69.900

    SALTBOX Drain Auger
    atribut:
    • Material: Plastik dan Baja
    • Spiral Length (m): 10
  4. RIDGID Drain Cleaner
    Mulai

    Rp1.199.900

  5. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  6. KARCHER Professional Ultra High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp179.999.900

    KARCHER Professional Ultra High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Part Number: 1.367.156.0
    • Compatible for: Profesional used
    • Motor Rating (kW): 15
    • Maximum Inlet Temperature (°C): Max. 60
    • Dimensions (mm): 930x800x920
    • Drive: Electric
    • Flow Rate (L/hour): 500 / 900
    • Pump Type : Maximum Performance Karcher Crankshaft Pump
    • Working Pressure (Bar): 150 max.500
    • Working Pressure (MPa): 15 max. 50
  7. RIDGID Mesin Drum
    Mulai

    Rp17.999.900

  8. Wipro Mesin Pembersih Pipa
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wipro Mesin Pembersih Pipa
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  9. RIDGID PowerClear R7
    Mulai

    Rp6.599.900

    RIDGID PowerClear R7
    atribut:
    • Catalog Number: 59138
    • Cable Length (inch): 30
    • Pipe Size (inch): 3/4-1 1/2
  10. RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
    • Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
    • Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
    • Operating Speed (rpm): 450
    • Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
  11. SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air
    Mulai

    Rp66.900

    SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air
    Deskripsi:
    Kendorkan dulu pengunci kawat sebelum menarik kawat keluar.Kawat dikeluarkan dg cara ditarik keluar dan dimasukin dengan dorong masuk.Pemutar pada alat untuk memutar kawat supaya kotoran di pipa bisa tersangkut kawat / sling baja.Ulurkan kawat sampai tertahan oleh kotoran di pipa air baru memutar engkol supaya kotoran bisa dibersihkan.Kawat fleksibel mengikuti saluran pipa air.Diameter pipa minimal 1 inch untuk menghindari sling sangkut.Bisa membersihkan semua jenis saluran pipa air di rumah.Aman dipakai tidak mengakibatkan pipa air tergores atau pecah.Praktis dipakai, tidak membutuhkan tukang yg pengalaman untuk menggunakannya.Disarankan untuk mencuci bersih setelah dipakai untuk menghindari kotoran atau bau menempel di sling baja.Apakah Anda sering kesal dengan saluran pipa yang tersumbat?SPIDY hadir untuk membantu Anda! SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air Tersumbat adalah solusi terbaik untuk membersihkan saluran pipa dengan cepat dan efisien.Efisien &Kuat: SPIDY dirancang dengan ujung yang tajam dan kuat untuk menembus rintangan dengan mudah dan menghilangkan penyumbatan.Fleksibel &Mudah Digunakan: Dengan pegangan ergonomis, Anda dapat dengan mudah mengarahkan SPIDY ke dalam saluran pipa tanpa kesulitan.Ramah Lingkungan: SPIDY tidak memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya, menjadikannya pilihan ramah lingkungan.Bahan Berkualitas Tinggi: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama, SPIDY adalah investasi jangka panjang untuk rumah Anda.SPIDY adalah solusi pembersih saluran pipa yang paling efektif dan hemat biaya di pasaran. Dengan SPIDY, Anda dapat menghemat waktu dan uang Anda, sambil menjaga saluran pipa Anda tetap bersih dan bebas penyumbatan.
    atribut:
    • Body Material: ABS
    • Packaging Dimensions (cm): 25x15x9
    • Wire Material: Steel Flexible
    • Wire / Sling Diameter (m): 6
    • Wire / Sling Length (m): 5
  12. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  13. RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  14. Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + Handle
    Mulai

    Rp109.900

    Jason Alat Pembersih Saluran Pipa + Handle
    atribut:
    • Size (Inchxm): 1/4x10
  15. RIDGID Sectional Machines for Drain Cleaning
    Mulai

    Rp43.999.900

    RIDGID Sectional Machines for Drain Cleaning
    Deskripsi:
    Corded sectional machines allow long run times, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge.
Daftar Harga pipe cleaner machine Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Pembersih PipaRp199.900
RIDGID Hand Spinner with AUTOFEEDRp1.099.900
RIDGID Rodder MachineRp169.999.900
SALTBOX Drain AugerRp69.900
Wipro Pembersih PipaRp60.900
RIDGID Drain CleanerRp1.199.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinRp11.999.900
KARCHER Professional Ultra High Pressure CleanerRp179.999.900
RIDGID Mesin DrumRp17.999.900
RIDGID Sectional MachineRp40.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)