SPIDY Pipe Cleaning Wire (Pembersih Saluran Air)

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Body MaterialABS
Packaging Dimensions (cm)25x15x9
Wire MaterialSteel Flexible
Wire / Sling Diameter (m)6
Wire / Sling Length (m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kendorkan dulu pengunci kawat sebelum menarik kawat keluar.

Kawat dikeluarkan dg cara ditarik keluar dan dimasukin dengan dorong masuk.

Pemutar pada alat untuk memutar kawat supaya kotoran di pipa bisa tersangkut kawat / sling baja.

Ulurkan kawat sampai tertahan oleh kotoran di pipa air baru memutar engkol supaya kotoran bisa dibersihkan.

Kawat fleksibel mengikuti saluran pipa air.

Diameter pipa minimal 1 inch untuk menghindari sling sangkut.

Bisa membersihkan semua jenis saluran pipa air di rumah.

Aman dipakai tidak mengakibatkan pipa air tergores atau pecah.

Praktis dipakai, tidak membutuhkan tukang yg pengalaman untuk menggunakannya.

Disarankan untuk mencuci bersih setelah dipakai untuk menghindari kotoran atau bau menempel di sling baja.

Apakah Anda sering kesal dengan saluran pipa yang tersumbat?

SPIDY hadir untuk membantu Anda! SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air Tersumbat adalah solusi terbaik untuk membersihkan saluran pipa dengan cepat dan efisien.

Efisien &Kuat: SPIDY dirancang dengan ujung yang tajam dan kuat untuk menembus rintangan dengan mudah dan menghilangkan penyumbatan.

Fleksibel &Mudah Digunakan: Dengan pegangan ergonomis, Anda dapat dengan mudah mengarahkan SPIDY ke dalam saluran pipa tanpa kesulitan.

Ramah Lingkungan: SPIDY tidak memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya, menjadikannya pilihan ramah lingkungan.

Bahan Berkualitas Tinggi: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama, SPIDY adalah investasi jangka panjang untuk rumah Anda.

SPIDY adalah solusi pembersih saluran pipa yang paling efektif dan hemat biaya di pasaran. Dengan SPIDY, Anda dapat menghemat waktu dan uang Anda, sambil menjaga saluran pipa Anda tetap bersih dan bebas penyumbatan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan