Beli pipe bending di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JIULONG Bar Bending Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    JIULONG Bar Bending Machine
    Deskripsi:
    Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.
    atribut:
    • Motor Power (kW): 3
    • Motor Speed (rpm): 1440
  2. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  3. KRISBOW Mesin Tekuk Besi Beton
    Mulai

    Rp38.999.900

    KRISBOW Mesin Tekuk Besi Beton
    atribut:
    • Maximum Strength (N/mm²): <450
    • Working Table (mm): 810x710
  4. Strong Indonesia Bar Bender
    Mulai

    Rp36.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Minimum Current (A): 15
  5. Virax Facom Pliers Cooper Pipe Bending
    Mulai

    Rp1.999.900

    Virax Facom Pliers Cooper Pipe Bending
    Deskripsi:
    For bending angles up to 180° with smallest possible radius and no deformation of the pipe. Forming segment with graduations.Strong design, forged from steel; cadmium plated.
    atribut:
    • Type of Product: Bending Machine
    • For Pipe Outer Ø (mm): 6
    • Bending Radius (Centre of Pipe) (mm): 11
  6. DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. Future Star Electric Hydraulic Pipe Bending
    Mulai

    Rp9.299.900

    Future Star Electric Hydraulic Pipe Bending
    atribut:
    • Angle Range (°): 90 ≤ a<180
    • Current (A): 2.1
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 0.8
    • Maximum Pressure (MPa): 63
    • Motor Power (W): 750
    • Oil Storage Capacity (L): 8
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V): 380
  8. SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    -Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
  9. RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp1.799.900

    RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
    • Capacity (mm): 6.0 - 35.0
    • Catalog Number: 29963
    • Standard Wheel: E-635
  10. GOSAVE Webbing Sling 2ton
    Mulai

    Rp75.900

    GOSAVE Webbing Sling 2ton
    Deskripsi:
    - Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewing
    atribut:
    • Certificate Number: 1867294-1867793
    • Color: Green
    • Capacity (t): 2
  11. Strong Indonesia Bar Cutter
    Mulai

    Rp21.999.900

    Strong Indonesia Bar Cutter
    Deskripsi:
    Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
  12. TIGON Steel Bar Bender
    Mulai

    Rp20.999.900

    TIGON Steel Bar Bender
    atribut:
    • Motor Speed (rpm): 1440
  13. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  14. Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 525x520x1000
    • Sleeve opening for Workpiece (mm): 16
    • High Speed Bend (rpm): 10
    • Motor (HP): 1
    • Type: 16
    • Phase: 1
    • Minimum Current (A): 15
  15. TIGON Steel Bar
    Mulai

    Rp12.999.900

    TIGON Steel Bar
    Deskripsi:
    Hoop Bender, 20mm, bengkol besi untuk ring balok
  16. JIULONG Bar Bending Spiral Machine
    Mulai

    Rp30.999.900

    JIULONG Bar Bending Spiral Machine
    Deskripsi:
    Rangkaian mesin pembengkok busur baja ini adalah peralatan pembengkok busur khusus yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan kami untuk proyek konstruksi skala besar, jembatan, terowongan, gorong-gorong, pembangkit listrik, proyek kereta bawah tanah, dll. Rangkaian produk ini mudah dioperasikan, mudah dirawat, efisien dan cepat, dengan busur yang akurat, dan pencetakan satu kali. Dapat membengkok PIPA besi menjadi bentuk LINGKARAN.
    atribut:
    • Max Bending Diameter (mm): Ø18-36
    • Motor Power (kW): 4
    • Working Voltage (V): 380
    • Bending Arc Speed (rpm): 20
    • Dimensions (mm): 960x760x800
    • Motor Speed (rpm): 1440
Daftar Harga pipe bending Terbaru October 2026
JIULONG Bar Bending MachineRp10.999.900
RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp52.999.900
KRISBOW Mesin Tekuk Besi BetonRp38.999.900
Strong Indonesia Bar BenderRp36.999.900
Virax Facom Pliers Cooper Pipe BendingRp1.999.900
Vinilon Conduit Bending Spring Int CS (Pembengkok Pipa)Rp76.900
Philips SmartBright Slim Panel (Lampu LED Panel)Rp659.900
DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik)Rp1.099.900
Future Star Electric Hydraulic Pipe BendingRp9.299.900
SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait