Beli pipa konduit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  2. PITHON Plain Conduit /Threaded G Type
    Mulai

    Rp239.900

    PITHON Plain Conduit /Threaded G Type
    Deskripsi:
    - Comply with Japan Industrial Standard (JIS) - Material from high quality strip steel coils and hot-dip galvanizing - High corrosion resistance - Provide mechanical protection for cables & easy cables pushing and pulling - Easy and accurate bending
    atribut:
    • Length (m): 3.66
  3. DEWALT Pull Saw Flush Cut
    Mulai

    Rp759.900

    DEWALT Pull Saw Flush Cut
    atribut:
    • Size (inch): 5
    • UNSPSC: 31160000
  4. PITHON Plain Conduit/Threadless
    Mulai

    Rp129.900

    PITHON Plain Conduit/Threadless
    atribut:
    • Length (m): 3.66
  5. Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)
    Mulai

    Rp88.900

    Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)
    atribut:
    • Color: Neutral White
  6. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  7. PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Mulai

    Rp15.900

    PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
  8. Panasonic Plain Conduit Threadless JIS - E Type
    Mulai

    Rp139.900

    Panasonic Plain Conduit Threadless JIS - E Type
    atribut:
    • Standard: JIS - E Type
    • Length (m): 3.66
  9. PITHON Flexible Metal Conduit
    Mulai

    Rp419.900

    PITHON Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    - Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
  10. Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
  11. PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp549.900

    PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to +70
  12. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  13. DV Metal Flexible Conduit to Box Panel Connector (Sambungan Konduit Fleksibel)
    Mulai

    Rp14.900

    DV Metal Flexible Conduit to Box Panel Connector (Sambungan Konduit Fleksibel)
    Deskripsi:
    Wiring Accessories. Connector.
    atribut:
    • Type: Straight
  14. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  15. MIRAI Plastic Duct
    65%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

    MIRAI Plastic Duct
    Deskripsi:
    -Since the base has nail holes for the center display, you can easily fix it by driving nails.
  16. Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Diameter (mm): 25
    • Color: White
  17. Panasonic Thick Wall Conduit JIS - G Type
    Mulai

    Rp259.900

    Panasonic Thick Wall Conduit JIS - G Type
    atribut:
    • Standard: JIS - G Type
    • Length (m): 3.66
  18. LS Electric Earth Leakage Circuit Breaker 30AF
    Mulai

    Rp1.999.900

    LS Electric Earth Leakage Circuit Breaker 30AF
    atribut:
    • Standard: IEC60947-2
    • Breaking Capacity (kA): 10-14 (at 415VAC)
    • Current Capacity (A): 5-30
    • Protection : Overload, Short Circuit & Ground Fault
    • Rated Residual Current (mA): 30, 100/200/500
    • Rated Voltage (V AC): 415
    • Trip Unit: Thermal Magnetic (Overcurrent Pick-up), Electronic (Earth Leakage pick-up)
Daftar Harga pipa konduit Terbaru October 2026
Boss Pipa ConduitRp19.900
MIRAI Cable Dusct Plamol No. 1 with TapeRp75.900
PITHON Plain Conduit /Threaded G TypeRp239.900
DEWALT Pull Saw Flush CutRp759.900
PITHON Plain Conduit/ThreadlessRp129.900
Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)Rp88.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitRp15.900
Panasonic Plain Conduit Threadless JIS - E TypeRp139.900
PITHON Flexible Metal ConduitRp419.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)