Beli pipa fleksibel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCatribut:
- Material: PP, PE, HDPE
- Length (m): 45
- Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- PITHON PVC Coated Flexible Metal ConduitDeskripsi:Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplicationsatribut:
- Temperature Range (°C): -10 to +70
- monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- PITHON Flexible Metal ConduitDeskripsi:- Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
- Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)Deskripsi:Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.atribut:
- Length (m): 50
- Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)Deskripsi:This flexible metal conduit (FMC) has a reduced wall, making it lightweight. It's often used for making motor connections. It also offers crush resistance to protect wire and cable. This conduit is flexible to route and support wire and cable in tight spaces.atribut:
- UNSPSC: 39121202
- Color: Gray
- Conduit Type: Reduced Wall
- Finish: Galvanized
- Flexibility: Flexible
- Material: Aluminium
- Standards: CSA 69271; Federal Specification AA-5810 Type II; R14147; UL 1479
- AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)Deskripsi:This high-flex, liquid-tight conduit has an interlocking construction that gives it a small bend radius for routing wire and cable around tight bends, and it also absorbs vibrations and movements. Metal conduit is stronger than plastic conduit to protect wire and cable from crushing and impact damage. This conduit has an outer covering that resists moisture, protecting wire and cable from corrosion and water infiltration where liquids are present.atribut:
- Flexibility: Flexible
- Jacketed: Yes
- Wet Location: Yes
- Trilliun Hose Water Spiral Premium (Selang Air Spiral)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral Premium. Selang PVC Trilliun Spiral Premium diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang sangat tinggi untuk aplikasi bertekanan sangat besar. Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Memiliki dinding dan tulang yang tebal. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang sangat tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran yang bertekanan sangat tinggi.
- Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
- Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)Deskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- KEMANFLEX KFS Sunction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:Applications : Suitable for suction water, gases, slurry, sewage, grabulated, and some solid material in agricultural, industry, and constructionsUsage : Water, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dustatribut:
- Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
- Temperature Range (°C): -5 to 70
- Reinforcement: Rigid PVC Spiral Reinforcedt
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Figo Corrugated Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:- Specially designed with corrugated texture- Flexible and lightweight- Suitable for covered wire and cable on automotive or electronic applicationsatribut:
- Length (m): 50
- Color: Black/white
- Milliard Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)atribut:
- Inner Diameter Tolerance (mm): +1
- IWARA Hose Spiral (Selang Spiral)atribut:
- Material: High Quality Material, PVC, steel knitted, screw strength, with soft hose
Daftar Harga pipa fleksibel Terbaru October 2026
| PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC | Rp85.900 |
| PUSO Spiral Hose (Selang Spiral / Selang Hisap) | Rp20.900 |
| Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap) | Rp26.900 |
| PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit | Rp549.900 |
| monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel) | Rp38.900 |
| Boss Pipa Conduit | Rp19.900 |
| PITHON Flexible Metal Conduit | Rp419.900 |
| Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit) | Rp879.900 |
| Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust) | Rp28.900 |
| Falcon Selang Hose Suction Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/08P108043008-1.jpg)
/gcP105605588-1.jpg)

/6gP101568232-2.jpg)


/poP106884924-1.jpg)
/e2P105605506-1.jpg)
/74P106880256-2.jpg)
/pbP109988911-1.jpg)
/icP109815660-21.jpg)
/ebP105605515-1.jpg)
/fbP105605551-1.jpg)
/0kP106885020-1.jpg)
/k7P104081727-3.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/4yP105219178-1.jpg)
/oeP109124878-1.jpg)
/awP108034392-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)