Beli pipa conduit pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  2. PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Mulai

    Rp15.900

    PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
  3. Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
  4. Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Diameter (mm): 25
    • Color: White
  5. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  6. PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp549.900

    PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to +70
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  10. Joyko Notebook Ring (Buku Spiral)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp7.900

  11. Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. Deli Spiral Notebook (Buku Ring Spiral)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

Daftar Harga pipa conduit pvc Terbaru October 2026
Boss Pipa ConduitRp19.900
RUCIKA Pipa PVC JIS VP (PVC Pipe)Rp98.900
Westpex Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega)Rp2.900
PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitRp15.900
Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)Rp23.900
Vinilon Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)Rp10.900
Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)Rp3.900
Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp23.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp129.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)