Beli pipa bending di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASADA Quick Action Tube Bender
    Mulai

    Rp1.099.900

    ASADA Quick Action Tube Bender
    atribut:
    • Type: For inch
    • Bending Angle: 0 to 180°
  2. BBK Tube Bender
    Mulai

    Rp1.899.900

  3. KRISBOW Pembengkok Pipa
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  4. Virax Facom Pliers Cooper Pipe Bending
    Mulai

    Rp1.999.900

    Virax Facom Pliers Cooper Pipe Bending
    Deskripsi:
    For bending angles up to 180° with smallest possible radius and no deformation of the pipe. Forming segment with graduations.Strong design, forged from steel; cadmium plated.
    atribut:
    • Type of Product: Bending Machine
    • For Pipe Outer Ø (mm): 6
    • Bending Radius (Centre of Pipe) (mm): 11
  5. MAXPOWER Multi Tube Bender & Cutter
    Mulai

    Rp2.099.900

    MAXPOWER Multi Tube Bender & Cutter
    atribut:
    • Total Length: GS-5B
  6. Sellery Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp149.900

    Sellery Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel_x000D_> 15 degrees ring spanner_x000D_> 12 point
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Metric)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Metric)
    atribut:
    • Bending Angle (°): 90 to 180
  8. CP Manual Pipe Bender
    Mulai

    Rp2.999.900

    CP Manual Pipe Bender
    atribut:
    • Bending Range (mm): 10-25
    • Wall Thickness of Pipe (mm): 0.8-2.0
  9. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  10. Sellery Electric Engraver
    Mulai

    Rp209.900

    Sellery Electric Engraver
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada macam2 material
    atribut:
    • Voltage (V): 220-230
  11. Future Star Manual Hydraulic Pipe Bending
    Mulai

    Rp3.799.900

    Future Star Manual Hydraulic Pipe Bending
    atribut:
    • Angle Range (°): 90 ≤ a<180
  12. Boss Bending
    Mulai

    Rp279.900

    Boss Bending
    Deskripsi:
    Alat bantu untuk membengkokkan / merubah arah pipa conduit
    atribut:
    • Diameter (mm): 32
  13. RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Mulai

    Rp55.999.900

    RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  14. Maxell Izumi Hydraulic Pipe Bender
    Mulai

    Rp31.999.900

    Maxell Izumi Hydraulic Pipe Bender
    Deskripsi:
    -A lightweight pipe bender by special aluminum alloy that is opening and closing type of frame connectable both Manual and Electric Pump.
    atribut:
    • Max Bending Square: 90° up to 2 inches (single bending)
    • Output (kN): 108
    • Ram Effective Stroke (mm): 250
Daftar Harga pipa bending Terbaru January 2026
KRISBOW Pembengkok Pipa HidrolikRp4.299.900
Vinilon Conduit Bending Spring Int CSRp82.900
Sellery Pembengkok PipaRp189.900
ASADA Quick Action Tube BenderRp1.099.900
BBK Tube BenderRp1.899.900
Wipro Alat Pembengkok Pipa HydraulicRp3.299.900
KRISBOW Pembengkok PipaRp269.900
Virax Facom Pliers Cooper Pipe BendingRp1.999.900
MAXPOWER Multi Tube Bender & CutterRp2.099.900
Sellery Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp149.900

Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait