KRISBOW Pipe Bender Floor Type Manual (Alat Pembengkok Pipa)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Max Bending Angel (°)180
Dies Type (Radius) (mm (mm))10 (50) 12 (60) 14 (70) 16 (80) 19 (90) 22 (113) 25 (113)
Maximum Thickness (mm)0.8-2
Packing Dimensions (mm)640x250x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan