Beli pipa ac 2 pk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp309.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa HODA ukuran 1/4+3/8inch cocok untuk AC 0.5PK-1 PK
  2. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp2.999.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
    atribut:
    • Pipe Length (m): 30
  3. PISCO Pad Rubber Only (Material Nitrile)
    Mulai

    Rp50.900

    PISCO Pad Rubber Only (Material Nitrile)
    Deskripsi:
    Replacement vacuum pad alone (for standard type)Useable: Vacuum generator, in combination with a vacuum pump or the like, used in the suction conveyance or fixing of the workpiece.
    atribut:
    • Material: Nitrile rubber
    • Color: black
  4. TORA Dynabolt
    Mulai

    Rp1.900

    TORA Dynabolt
    Deskripsi:
    Dyna Bolt / Baut Beton / Baut Tanam yang merupakan suatu komponen yang memiliki selongsong silinder dan akan mengembang ketika baut di kencangkan, biasa digunakan untuk menyatukan dua element yang berada pada suatu bangunan, umumnya dipakai sebagai instalasi pengencang obyek ke beton, batu, dan material lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Half Drat
  5. Non Brand Pipa AC
    Mulai

    Rp3.799.900

    Non Brand Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa JIS (Japan International Standard)Ukuran 3/8x5/8inch tebal 0.80 mm - 0.80 mmUntuk pemasangan ac cassette, floor, atau duct 3 PK - 6 PK1 Roll @20 mtr
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 3/8+5/8
    • Thickness (mm): 0.8
    • Pipe Length (m): 20
    • Use for: AC cassette, floor, duct 3-6PK
    • Standard: JIS (Japan International Standard)
  6. Artic Pipa AC
    Mulai

    Rp2.399.900

    Artic Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mm
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Size (inch): 1/4x3/8
  7. Supreme Cables Power Cable NYY Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  8. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp689.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
    atribut:
    • Length (m): 50
  9. Tateyama AC Pipe
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tateyama AC Pipe
    Deskripsi:
    Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6
    • Freon: R22, R32 & R410
  10. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp87.900

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
  11. monotaro.id Dynabolt
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  12. Kyowa Copper Copper Tube Insulation
    Mulai

    Rp2.199.900

    Kyowa Copper Copper Tube Insulation
    Deskripsi:
    Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.
    atribut:
    • Material Code: C12200
  13. SUMITOMO Soft Copper Pipe for Refrigerant
    Mulai

    Rp5.399.900

    SUMITOMO Soft Copper Pipe for Refrigerant
    Deskripsi:
    -By bright annealing, both inside and outside surfaces are clean and excellent in corrosion resistance.-Since each 1 is in a plastic bag, it is convenient to carry.-Most suitable for instrumentation piping such as air and oil.
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Maximum Working Pressure (MPa): 5.7
    • Outer Diameter (mm): 12
    • Thickness (mm): 1
  14. INABA DENKO Insulated Copper Pipe Neocoil
    Mulai

    Rp1.399.900

    INABA DENKO Insulated Copper Pipe Neocoil
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
    atribut:
    • Include: 1roll(20m)
    • Copper Thickness: 0.8mm
  15. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  16. INABA DENKO Insulated Copper Pipe Paircoil U Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    INABA DENKO Insulated Copper Pipe Paircoil U Type
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
Daftar Harga pipa ac 2 pk Terbaru March 2026
Hoda Pipa ACRp309.900
Hoda Pipa ACRp2.999.900
PISCO Pad Rubber Only (Material Nitrile)Rp50.900
TORA DynaboltRp1.900
Non Brand Pipa ACRp3.799.900
Artic Pipa ACRp2.399.900
Supreme Cables Power Cable NYY SeriesRp74.900
RUCIKA Pipa PVC Standard AWRp60.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp689.900
Tateyama AC PipeRp2.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)