Beli philips philips di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips SetrikaDeskripsi:Licin di atas semua kain dan mampu mencapai bagian yang sulit
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Philips Air PurifierDeskripsi:Philips AC0820/20 – Air Purifier 49 meter 22 Watt dari Philips memiliki ukuran yang ringkas, mudah ditempatkan di mana saja di rumah Anda. Cocok untuk ruangan seluas 532 kaki persegi.
- Philips Rice CookerDeskripsi:Philips HD3115/30 – Rice Cooker 1.8 Liter 400 Watt White Merupakan penanak nasi Philips dengan teknologi terbaru. Membuat anda menjadi lebih ceria membuat nasi hangat dan lembut setiap hari untuk keluarga tercinta di rumah.Kapasitas : 1.8 Liter
- Taffware Lampu LED Anti NyamukDeskripsi:Bebaskan aktivitas Anda tanpa gangguan nyamuk dengan lampu LED dari Taffware. Cahaya berwarna ungu yang dihasilkan akan menarik nyamuk untuk mendekat. Setelah mendekat, nyamuk akan dibasmi menggunakan sistem elektrik bertegangan tinggi. Soal kenyamanan tak perlu dikhawatirkan karena lampu LED anti nyamuk ini bekerja tanpa suara bising. Dengan daya 8 W, lampu akan membasmi nyamuk di ruangan berukuran 20 m².atribut:
- Power (W): 8
- Voltage (V): 220, 50/60 Hz
- Current (A): 2.5
- Material: PC (Lamp), PVC & PP (Frame)
- Dimensions (cm): 50.5 x 6 x 25
- Cable Length (cm): 109.1
- Color: Black
- Plug Type: EU
- Product Type: Wired
- Shock Voltage (V): 1800-2500
- Usage Area (m²): ~20
- Philips Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- maruman Note Book A7Deskripsi:NoteBook a7 Maruman n184a sp 70s mnemosyneNoteBook - memocover material: ppbinding: double coil70 sheets, 5mm-squared with perforations, 80 g/㎡ panjang = 11,5 cm, lebar = 7,6 cm, tinggi = 1,5 cm, diameter = - cmatribut:
- Size: A7
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Handheld SteamersDeskripsi:Philips GC362/80 - Handheld Steamers Steamer genggam Seri 3000 kami dirancang agar ringan, ringkas, dan dapat dilipat agar mudah digunakan dan disimpan untuk memastikan pakaian baru kapan saja, di mana saja. Ini adalah teman ideal Anda untuk sentuhan yang mudah dan cepat di rumah atau di perjalananPanjang Kabel : 2 MeterSiap digunakan dalam 1 detikTidak perlu papan setrika1300W, hingga 24g/mntTangki air 70ml yang bisa dilepasPenguapan Horisontal & VertikalTas penyimpanan tahan panasatribut:
- Holes In Water Containers Are Easily FilLED In Through The Faucet: Yes
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- slice Safety Cutteratribut:
- Color: Green
- Total Length (mm): 61
- Finishing Material: Main Body: ABS resin, Edge: Ceramic
- Philips Stand SteamersDeskripsi:Philips GC488/60 - Stand Steamers Steamer pakaian EasyTouch dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Saksikan lipatan menghilang dengan mudah berkat uap terus menerus, tiang yang dapat disesuaikan, pemilihan level uap, dan gantungan pakaian yang bergunaPanjang Kabel : 1.8 MeterLubang pengisian 80% lebih besarpelat uap 40% lebih besar5 pengaturan uapatribut:
- Water Container Capacity (ml): 1400
- Heat-Up Time (m): 2
- Gloves For Extra Security: Yes
- XL Size On Steam Plate: Yes
- Cable Length (m): 1.8
- Clothes Hanger: Yes
- Holes In Water Containers Are Easily FilLED In Through The Faucet: Yes
- Steamer Tube Material: Silicone
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
Daftar Harga philips philips Terbaru January 2026
| Philips Setrika | Rp229.900 |
| Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof | Rp269.900 |
| Philips Air Purifier | Rp2.399.900 |
| Philips Rice Cooker | Rp519.900 |
| Taffware Lampu LED Anti Nyamuk | Rp169.900 |
| Philips Vacuum Cleaner | Rp1.099.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| maruman Note Book A7 | Rp23.900 |
| Philips Steam Iron | Rp409.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/eeP106159518-4.jpg)