maruman Spiral Notebook A7 (Buku Ring Spiral)

Sebelum PPN:
Rp23.900 - Rp729.900
Spesifikasi
SizeA7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NoteBook a7 Maruman n184a sp 70s mnemosyne
NoteBook - memo
cover material: pp
binding: double coil
70 sheets, 5mm-squared with perforations, 80 g/㎡ panjang = 11,5 cm, lebar = 7,6 cm, tinggi = 1,5 cm, diameter = - cm
Peringatan
catatan: ukuran/ dimensi yang ditampilkan dalam deskripsi bisa merupakan dimensi barang dengan kemasan atau tanpa kemasan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan