Beli philips lamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb
    Mulai

    Rp179.900

    Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb
    atribut:
    • Color Temperature (Kelvin): 2000
  2. Meval Rumah Lampu Taman
    Mulai

    Rp129.900

    Meval Rumah Lampu Taman
    Deskripsi:
    IP65 untuk penggunaan Outdor/Indoor.
    atribut:
    • Material: Aluminium Die-Cast
  3. DV Pilot Lamp
    Mulai

    Rp8.900

    DV Pilot Lamp
    Deskripsi:
    Indicator Lamp. Anti Shatter.
  4. Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 180
    • Fitting: E27
    • Product Material: PC + PBT + AL
    • Rated Lifetime (hour): 10000
  5. Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

    Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)
    atribut:
    • Cap Base: E27
  6. Philips EcoFit LEDtube T8
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Luminous Efficacy (lm/W): 100
    • Voltage (V): 220 to 240
  7. Philips Lampu Bohlam Softone
    Mulai

    Rp17.900

    Philips Lampu Bohlam Softone
    atribut:
    • Color: Soft White
    • Cap/Fitting: E27
    • Power (W): 25
  8. Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Rating:
    93% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp23.900

    Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  9. Philips SmartBright Highbay G3
    Mulai

    Rp1.399.900

    Philips SmartBright Highbay G3
    atribut:
    • Cable: Cable 0.3 m without plug
    • Constant light output: No
    • EU RoHS compliant: No
    • Light source engine type: LED
    • CE mark: CE mark
    • Driver included: Yes
    • Driver/power unit/transformer: Power supply unit
    • Glow-wire test: Temperature 650 °C, duration 5 s
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Light source replaceable: No
    • Luminaire light beam spread: 100°
    • Optical cover/lens type: Polycarbonate bowl/cover foggy
    • Protection class IEC: Safety class I
    • Service tag: Yes
  10. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp49.900

  11. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp36.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  12. Philips Lampu LED Downlight
    Mulai

    Rp81.900

    Philips Lampu LED Downlight
    atribut:
    • Color: Neutral White
  13. Philips Essential Bohlam LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    Philips Essential Bohlam LED
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  14. Philips Essential SmartBright TLED Tahan Air (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    Philips Essential SmartBright TLED Tahan Air (Rumah Lampu)
    atribut:
    • Material: Polycarbonates (PC)
    • IP Protection: IP 65
  15. Philips MASTER PL-C 2 Pin
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp56.900

    Philips MASTER PL-C 2 Pin
    atribut:
    • Life To 50% Failures (hour): 10000
  16. Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail
    Deskripsi:
    Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubs
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
    • Voltage (Nom) (V): 220-240
    • Color Consistency: <6
    • Bulb Shape: T-shape
    • Color Designation: Cool Daylight
    • EU RoHS compliant: Yes
    • LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
    • Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Power factor (nom.): 0.5
    • Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
  17. Philips Essential LEDtube T8
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Essential LEDtube T8
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  18. Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015
    atribut:
    • Voltage (V): 110-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 240
    • Fitting: E27
    • Product Material: AL + PC + PBT
    • Rated Lifetime (hour): 15000
Daftar Harga philips lamp Terbaru March 2026
Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer BulbRp179.900
Meval Rumah Lampu TamanRp129.900
DV Pilot LampRp8.900
Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Rp12.900
Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)Rp64.900
Philips EcoFit LEDtube T8Rp52.900
Philips Lampu Bohlam SoftoneRp17.900
Philips Lampu TL-D Warna StandarRp23.900
Philips SmartBright Highbay G3Rp1.399.900
Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)Rp49.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)