TONATA Emergency Break Glass Fire Alarm (Tombol Alarm Kebakaran Manual)

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
ColorRed
MaterialBurning-Proof Plastic
Maximum Current (A) 5, 8
Maximum Frequency (Hz)50
Maximum Voltage (V) 220AC, 24DC
Work MethodBreak Glass Alarming

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Berfungsi sebagai pengaktif dari alarm tanda terjadinya kebakaran secara manual. Tanda alarm akan aktif yaitu dengan cara memecahkan kaca atau menekan plastik transparan pada bagian tengahnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan