Beli perkakas wipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Alat Buka Baut
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Alat Buka Baut
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • Suitable For: M10-M16
    • Input Power (W): 300
    • Maximum Torque (N m): 200
    • No Load Speed (rpm): 1900
  2. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  3. TEKIRO Palu Kambing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Palu Kambing
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  4. APR Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    APR Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Apr mengeluarkan versi terbaru yaitu AP80 dengan ambil 3/4inch. Dikususkan untuk roda truck , mesin kapal, alat berat dan truck tambang.Mampu membuka sampai 3000 Nm, cocok untuk baut ukuran mulai 32 sampai 60mmKelengkapan fullset koper:1 pc Battery Charger2 pcs Battery 15cell. 8.0AhMata sock 41mm, 3/4inchDll
  5. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  6. DEWALT Heavy Duty Impact Wrench
    Mulai

    Rp9.299.900

    DEWALT Heavy Duty Impact Wrench
    atribut:
    • Item: Heavy Duty Impact Wrench,1/2inch
    • Size (inch): 1/2
  7. JONNESWAY Cordless Impact Wrench High Torque Kit
    Mulai

    Rp12.999.900

    JONNESWAY Cordless Impact Wrench High Torque Kit
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  8. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  9. RYU Electric Wrench
    Mulai

    Rp509.900

    RYU Electric Wrench
    atribut:
    • Input Power (W): 230
    • Hex Shank (mm): 10
    • No Load Speed (rpm): 0 to 3600
  10. Wipro Spray Gun Meiji Type
    Mulai

    Rp269.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  11. TEKIRO Cordless Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    TEKIRO Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • Battery (V): 20 x2
    • Material: Plastic and Iron
    • Size (inch): 1/2
    • Use for: Opening & tightening bolts with high torque
    • Voltage (V): 20
  12. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  13. BOSCH Cordless Impact Wrench
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  14. Meiji Spray Gun
    Mulai

    Rp2.099.900

  15. METABO Impact Wrench
    Mulai

    Rp11.999.900

    METABO Impact Wrench
    Deskripsi:
    Extremely powerful for demanding screwdriving applicationsLow kick-back operation with extremely high torqueVariospeed (V) Electronics for working at customised speeds to suit various application materialsRobust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 650
    • Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
    • Bit Retainer: Male square 1/2inch (12.70mm)
    • Cable Length (m): 5
    • Impact Screwdriving (m/s2): 12
    • Max. Impact Rate (bpm): 2800
    • Maximum Torque (N m): 600
    • No Load Speed (rpm): 0-2100
    • Output Power (W): 360
    • Sound Level (dBA): 109
    • Sound Pressure Level (dBA): 98
    • Speed/Torque Levels: 1
    • Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
  16. Meiji Paint Cups
    68%
    Mulai

    Rp269.900

  17. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

Daftar Harga perkakas wipro Terbaru January 2026
Wipro Alat Buka BautRp1.399.900
Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesRp1.999.900
TEKIRO Palu KambingRp46.900
DEWALT Electric Impact Wrench with Hog RingRp3.699.900
APR Cordless Impact WrenchRp899.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
DEWALT Heavy Duty Impact WrenchRp9.299.900
JONNESWAY Cordless Impact Wrench High Torque KitRp12.999.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
Meiji Hand Spray Gun OnlyRp1.199.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)