Wipro Alat Buka Baut

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Rated Voltage/Frequency (V/Hz)220/50
Suitable ForM10-M16
Input Power (W)300
Maximum Torque (N m)200
No Load Speed (rpm)1900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait