Beli perkakas bengkel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)Deskripsi:- 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- KRISBOW Set Perkakas Listrik Tipe CaseDeskripsi:Electronic Tool Kit (16pcs) adalah Tool Set merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi, terdapat 16 jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama Maintenance perangkat elektronik. Electronic Tool Set ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi karena dilengkapi berbagai jenis perkakas yang diperlukan seperti, obeng plus dan min, tang, solder, dan kikir. Set perkakas elektronik ini cocok digunakan pada usaha jasa reparasi barang elektronik dan pabrik.atribut:
- Type: Electronic Tehnician Tool
- Dimensions (mm): 350x190x50
- KRISBOW Set Perkakas Tukang Kayu StandarDeskripsi:Carpenter Tool Set (10pcs)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 545x465x175
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- KLEIN TOOLS Insulated Electrical Tool SetDeskripsi:The tool case furnished with these sets folds open to make tools visible for selection and folds closed to protect tools from damage and dust when not in use. Slots within the case keep tools organized and prevent them from sliding around during transport.atribut:
- Insulated: Insulated
- Measurement Type: SAE
- Vintage Door Closer/Penutup Pintu OtomatisDeskripsi:Dapat digunakan hingga 500.000 kali, 1 hari 100 kali pemakaian, dapat bertahan lebih dari 10 tahunatribut:
- Dimensions (mm): 190x40
- Material: Aluminium
- Maximum Load (kg): 40~65
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- KLEIN TOOLS Communication & Electronic Tool SetDeskripsi:The tools in communications tool sets prepare lengths of data and telecom cable and make connections that produce reliable signal transmission. They cut, strip, splice, terminate, and more.atribut:
- UNSPSC: 31162810
- Cutting Tools Included: (1) Knife(1) Scissors
- Number of Cutting Tools: 2
- Tool Families Included: Cutting Tools
- Tool Storage Type: Tool Pouch
- TONE Socket Wrench Setatribut:
- Input Drive (mm): 12.7
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
- Taffware Perkakas Reparasi Jam Tangan 13 in 1Deskripsi:Dengan perkakas reparasi jam tangan ini, Anda dapat membuka dan mereparasi jam tangan Anda dengan lebih mudah. Set perlengkapan ini wajib dimiliki bagi Anda yang suka mengoleksi atau mengotak-atik koleksi jamatribut:
- Bag (cm): 21x10
- Tweezers (cm): 13.5
- Stainless Adjusters (cm): 14 x 5 x 1.5
- Screwdriver (cm): 9.5
- Screwdriver Head (cm): 5
- Stainless Pry Tool (cm): 13
- Blue Plastic Adjuster (cm): 11 x 5 x 2.5
- Holder Box (cm): 5 x 6.5 x 3.5
- Material: Plastik & Stainless Steel
- Yellow Plastic Levers (cm): 9 x 4.5
Daftar Harga perkakas bengkel Terbaru March 2026
| SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set) | Rp1.799.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| KRISBOW Set Perkakas Listrik Tipe Case | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Set Perkakas Tukang Kayu Standar | Rp1.399.900 |
| DORMAKABA Penutup Pintu | Rp369.900 |
| KLEIN TOOLS Insulated Electrical Tool Set | Rp3.599.900 |
| Vintage Door Closer/Penutup Pintu Otomatis | Rp269.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
| Gunter Sarung Tangan Palm Fit PU Black | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002581-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/P101518398-1.jpg)




/Vintage%20Door%20Closer%2FPenutup%20Pintu%20Otomatis/m4P105877796-1.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20PU%20Backless/Gunter%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit%20PU%20Black/bvP105643427-1.jpg)
/m3P104574795-14.jpg)





/puP101003930-3.jpg)
/4oP103452168-1.jpg)