Beli peralatan ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC A/C Spring Lock Tool
    Mulai

    Rp4.299.900

    JTC A/C Spring Lock Tool
    atribut:
    • Genuine Part No.: T40149
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  2. OMRON Simplified connector for industrial equipment XN 2 Plug connector for cable connection
    Mulai

    Rp72.900

    OMRON Simplified connector for industrial equipment XN 2 Plug connector for cable connection
    atribut:
    • Body Material: PBT resin (UL94V-0) / black
    • Contact Material: Contact part: Copper alloy/nickel base gold plating (0.2μm) Connection part: Copper alloy/nickel base gold flash plating
    • Contact Resistance (miliΩ): Connector: 30 or less (DC 20mV or less, 100mA or less)
    • Cover Material: PBT resin (UL94V-0) / black
    • Insertion / Removal Durability (Times): 50
    • Insulation Resistance (MΩ): 1000 or more (at 500 VDC)
    • Material (Foot Plate): PC resin (UL94V-0) / transparent
    • Material (Lever): Modified PPO resin (UL94V-0) / Natural (white)
    • Material (Spring): Stainless steel
    • Number of Poles: 4
    • Operating Ambient Temperature (°C): -30 to +75
    • Rated Current (A): 3 / pole (when using AWG20 wire), 2 / pole (when using AWG22 wire), 1 / pole (when using AWG24 wire), 0.5 / pole (when using AWG26 or 28 wire)
    • Rated Voltage (V): DC32
    • Standard: RoHS directive
    • Suitable Wire: 0.08mm2 (AWG28) to 0.5mm2 (AWG20) However, the outer diameter of the wire coating must be Φ1.5 or less.
    • Type: Plug connector for cable connection
    • Withstand Voltage (V) : AC1000, 60 seconds (leakage current 1mA or less)
  3. JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. JTC A/C Compressor Belt Inserter
    Mulai

    Rp859.900

    JTC A/C Compressor Belt Inserter
    atribut:
    • Compatible Vehicle Model: N 62,W 17
  5. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  6. Rothenberger Rocolt Handy Piezo Set
    Mulai

    Rp11.999.900

    Rothenberger Rocolt Handy Piezo Set
    Deskripsi:
    alat untuk mengelas
    atribut:
    • Color: Red
  7. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  8. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  9. BluePoint A/C Adaptor
    Mulai

    Rp1.299.900

    BluePoint A/C Adaptor
    Deskripsi:
    - Simplifies connecting to core valve service fittings- Includes both a straight coupler and a 90° coupler that accept either of two adaptors (one for low side, one for high side)- Manual shut-off valves Categorie: Workshop Tools Airconditioning Ser
  10. TRUSCO Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    atribut:
    • Purpose of Use: For flaring and cutting of soft copper tube and soft viscous aluminum pipe.
    • Content: Flaring Tool, Tube Cutter (GFC-111), Plastic Case
  11. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. Chint Capacitor
    Mulai

    Rp639.900

    Chint Capacitor
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
  13. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerant
    atribut:
    • Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
    • Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
    • External Dimensions (mm): 120×230
    • Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
    • Hose Length (mm): Approximately 920
    • Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
    • Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
    • Coolant: R410A, R32
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Material (Hose): NBR
    • Mounting Screw: 1/8NPT
    • Normal Pressure (MPa): 5.5
    • Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
  15. Legrand Alpican Three Phase Capacitor
    Mulai

    Rp669.900

    Legrand Alpican Three Phase Capacitor
    atribut:
    • Frequency: 50Hz
  16. Chiyoda Seiki Flashback Arrester
    Mulai

    Rp1.199.900

    Chiyoda Seiki Flashback Arrester
    atribut:
    • Connection Diameter: 8A
    • Flow Rate (m³/hour): 2 (at inlet pressure of 0.05 MPa)
    • Inlet Connection Type: M16xP1.5 (left) female
    • Maximum Flow Rate (L/hour): 2000
    • Operating Pressure (MPa): 0.13
    • Suitable Gas: AC, LPG
  17. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp3.099.900

  18. JTC Tube Cutter & Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC Tube Cutter & Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    atribut:
    • Range of Use: 1/8~1-1/8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Taper: 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
    • Type: inch
Daftar Harga peralatan ac Terbaru October 2026
JTC A/C Spring Lock ToolRp4.299.900
OMRON Simplified connector for industrial equipment XN 2 Plug connector for cable connectionRp72.900
JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa)Rp1.799.900
JTC A/C Compressor Belt InserterRp859.900
Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
Rothenberger Rocolt Handy Piezo SetRp11.999.900
KINKI Air Control EquipmentRp3.099.900
Morris RefrigerantRp559.900
Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)Rp9.899.900
BluePoint A/C AdaptorRp1.299.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)