Beli perahu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEASTAR Perahu Karet LCR PVC
    Mulai

    Rp33.999.900

    SEASTAR Perahu Karet LCR PVC
    Deskripsi:
    Perahu Karet LCR merupakan perahu karet berbahan PVC dengan kualitas terbaik di kelasnya. Memakai bahan PVC dari Korea membuat Perahu Karet LCR memiliki daya tahan dan kualitas yang lebih baik daripada perahu karet sejenis di bidangnya. Selain itu, Perahu Karet LCR dibuat dengan cara proses hot sealing mengadopsi sistem USA welding technology. Membuat Perahu Karet LCR lebih tangguh dan sangat cocok digunakan dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam untuk daerah-daerah yang membutuhkan.Sudah termasuk perlengkapan standar : 2 buah dayung alumunium, 1 buah pompa tangan, 1 set repair kit
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: PVC (Polivinil Chloride)
    • Origin: Indonesia
  2. Bonroe Perahu Karet Orca Hypalon
    Mulai

    Rp93.999.900

    Bonroe Perahu Karet Orca Hypalon
    Deskripsi:
    include :- 1 Set Bellow Pump- 1 Set Repair Kit- 1 Tas Deck- 10M Rope- 2 Paddles- 1 Tas Perahu Karet
    atribut:
    • Material: Hypalon
    • Material Deck: Marine Polywood, Alumunium Joiner & Stinger
  3. LSF Perahu Kayak Mancing
    Mulai

    Rp12.999.900

    LSF Perahu Kayak Mancing
    Deskripsi:
    The Hebe bears heavy load and spacious backseat to make padding more comfortable. It is a great option for those looking for an easy-to-use, easy-to-store and comfortable sit-on-top.'- One backseat - One swivel rod holder - One paddle - One life jacket - One motor - One motor bracket
    atribut:
    • Number of Seat: 1
  4. Captain Marine Speed Rubber Boat
    Mulai

    Rp28.999.900

    Captain Marine Speed Rubber Boat
    Deskripsi:
    LCR Captain SRC-270
    atribut:
    • Material: 0.9mm PVC
    • Accessories: Nylon rope, hand pump, repair kit, alumunium paddles 2pcs
  5. HYPALON Speed Rubber Boat Captain
    Mulai

    Rp85.999.900

    HYPALON Speed Rubber Boat Captain
    atribut:
    • Material: Hypalon
    • Bulkhead: 2
  6. Non Brand Scoop Stretcher (Tandu Keselamatan)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Non Brand Scoop Stretcher (Tandu Keselamatan)
    Deskripsi:
    Scoop Stretcher adalah Tandu yang bisa dibelah menjadi 2 bagian, sehingga pasien tidak perlu diangkat secara manual dari lantai. Sesuai untuk pasien yang memerlukan gerakan minimal. Permukaan cekung sehingga pasien tidak mudah terguling saat diangkat menggunakan tandu scoop.
    atribut:
    • Capacity (kg): 150
    • Material: Aluminium
    • Dimensions (mm): 1700x430x30
    • Folding Dimensions (mm): 1210x430x80
    • Length (mm): 1705-2045
  7. GLADIATOR Inflatable Boat
    Mulai

    Rp18.999.900

    GLADIATOR Inflatable Boat
    Deskripsi:
    Seri Motor Boats Light adalah perahu model AK-AD (AirDeck) dan K (Lantai Kayu). Perahu-perahu ini menawarkan desain yang unik dengan jendela di atas yang direkatkan dengan fitur lengkap yang terbuat dari kayu lapis tahan air yang dilaminasi. Karena fakta ini, Anda dapat memasang mesin perahu gantung dengan kapasitas hingga 15 h.p. tergantung panjang kapal. Perahu Motor Perahu seri ringan terbuat dari PVC 0,7 mm (850 g/m2), yang menjamin perlindungan dan bobot yang kecil.Model K-AD (AirDeck) mencakup perahu motor-bowing lunas dengan balok transom yang direkatkan dan lantai Air Deck. Ini menggabungkan bobot kecil, kapasitas muatan kapal yang diperpanjang dengan lantai tiup, dan kemungkinan untuk memasang mesin kapal berkapasitas rendah di transom stasioner seperti pada kapal motor berfitur lengkap.K (Lantai Kayu) dapat dianggap sebagai model awal dari seri bermotor. Ini fitur jendela di atas pintu yang direkatkan dan lantai kayu lapis kaku dan lunas tiup berfitur lengkap.
  8. UVEX Pheos B-WR Safety Helmet with Black Sweatband (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp289.900

  9. KEMAN Boat
    Mulai

    Rp7.299.900

    KEMAN Boat
    Deskripsi:
    Keman Boat with polyethylene material is very impact resistant. This lifeboat is different from an inflatable boat. This boat does not need to be blown or inflated and cannot leak even when it crashes into rocks, into a jetty, or into another boat.Keman Boat can be used as a means of transportation on lakes, in rivers, in swamps or in calm seas. Keman Boat is equipped with two plastic oars, but can also be fitted with an outboard motor. The Keman Boat is very environmental friendly because it is made from raw materials and an environmentally friendly production process.
  10. Anben Fire Fire Helmet (Helm Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Anben Fire Fire Helmet (Helm Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Color: Red
    • Standard: CE/EN433 (Standard Eropa); c/w Fire Test Report
  11. LSF Perahu Kayak Rekreasi Mancing
    Mulai

    Rp10.999.900

    LSF Perahu Kayak Rekreasi Mancing
    Deskripsi:
    The Fresh is the ultimate all-round kayak: stable, maneuverable, and easy to use the store (stackable). Due to its unique hull design, the Fresh is equally at home in the surf as it is on flat water. A day at the beach, a relaxing revier paddle or exploring your favorited lake, the Fresh does it all.
    atribut:
    • Number of Seat: 1
  12. TONATA Life Jacket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    TONATA Life Jacket
    Deskripsi:
    Baju pelampung untuk keselamatan dan/atau berenang. Dapat digunakan untuk anak - anak dan orang dewasa. Direkomendasikan hanya digunakan untuk penggunaan 1 orang per 1 pelampung.
  13. Non Brand Perahu Karet Hypalon
    Mulai

    Rp66.999.900

    Non Brand Perahu Karet Hypalon
    Deskripsi:
    Hypalon LCR Rubber Boat made by Orca CSM/Neoprene with High Tenacity Polyester 1100 - 990 dtx Base Fabric. Suitable for Search and Rescue, Marine and Military, and National Procurement.
    atribut:
    • Bow Handle (pcs): 1
    • Deck Material: Marine Polywood
    • Height (m): 0.91
    • Joiner: Alumunium
    • Keel: Tube
    • Lift Line (set): 1
    • Oar Holder (pcs): 4
    • Rubbing Strike (set): 1
    • Splash Guard: 2 pcs
    • Stainless Dd-Ring (pcs): 2
    • Width (m): 1.73
  14. Seabee Perahu Kayak Mancing
    Mulai

    Rp10.999.900

    Seabee Perahu Kayak Mancing
    Deskripsi:
    Single Seat Sit-on-Top Kayak/Canoe- 1pc Paddle- Watertight storage compartment with twist lock cover & nylon liner- Adjustable backrest (deluxe cushion seat optional)- Four carry handles- Bungee tie downs fore and aft- Multiple saddle clips for accessorizing- Two scupper holes with rubber plugs- Drain plug
    atribut:
    • Capacity (kg): 108
    • Height (cm): 38
    • Height (inch): 15
    • Length (ft): 8.75
    • Length (m): 2.65
    • Load Capacity (lbs): 238
    • Material: 3.5mm Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) shell
    • Number of Seat: 1
    • Width (cm): 79
    • Width (inch): 31
  15. Bonroe Perahu HDPE
    Mulai

    Rp17.999.900

  16. TOHATSU Boat Engine (Mesin Perahu)
    Mulai

    Rp13.999.900

    TOHATSU Boat Engine (Mesin Perahu)
    Deskripsi:
    Tohatsu's best-seller has been upgraded.More power and more durability are achieved without changing its weight. This is the ultimate option for the commercial-users. Experience the new Power, Durability, and Reliability of Tohatsu EverRun.Tohatsu 2-stroke EverRun benefits- Excellent reliability with proven 2-stroke technology- Simple in design- More Durability- More Power- New Top Cowl graphicEasy operation and handling- Loop charged induction for smooth operation and fuel economy- CD ignition system for quicker starts- Easy maintenance access- Optimized Standard Propeller- Longer Reverse Lock Lever
    atribut:
    • Control Type: Tiller Handle
    • Tiller Handle: S
  17. Imperial Emergency Rescue Life Jacket
    Mulai

    Rp3.099.900

    Imperial Emergency Rescue Life Jacket
    Deskripsi:
    Jaket Pelampung Emergency Rescue Imperial 370ERV adalah perangkat apung pribadi (PFD) yang secara inheren dirancang khusus untuk petugas tanggap darurat air dan petugas keselamatan publik. Rompi yang kokoh telah diuji benturan dengan kecepatan hingga 100MPH untuk integritas sabuk dan kain. Banyaknya stripping reflektif di beberapa lokasi pada rompi memastikan peningkatan visibilitas dalam situasi darurat.
    atribut:
    • Approval: USCG Type III 160.064 / 3884/0
    • Buoyancy: PE (Polyethylene)
    • Color: Orange
    • Leg Rope (inch): 1
Daftar Harga perahu Terbaru October 2026
SEASTAR Perahu Karet LCR PVCRp33.999.900
Bonroe Perahu Karet Orca HypalonRp93.999.900
LSF Perahu Kayak MancingRp12.999.900
Captain Marine Speed Rubber BoatRp28.999.900
HYPALON Speed Rubber Boat CaptainRp85.999.900
Non Brand Scoop Stretcher (Tandu Keselamatan)Rp3.699.900
Captain Marine Rafting BoatRp21.999.900
GLADIATOR Inflatable BoatRp18.999.900
UVEX Pheos B-WR Safety Helmet with Black Sweatband (Helm Proyek)Rp289.900
KEMAN BoatRp7.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait