Beli penutup pembuangan air kamar mandi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Regency Ventilating Fan (Kipas Angin Ventilasi)
    Mulai

    Rp289.900

    Regency Ventilating Fan (Kipas Angin Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Ventilating Fan di rancang untuk membuang hawa bau, panas, lembab dari sesuatu ruangan seperti kamar kecil, kamar mandi, gudang, dan dapur. Untuk pemasangan di tembok. Sudah termasuk switch tarik untuk operational on/off. Flap belakang untuk tutup pada saat kipas non-operational._x000D_Fitur_x000D_- hemat listrik_x000D_- Hemat tempat_x000D_- Desain grill yang asthetika _x000D_- suara halus_x000D_- switch tarik 
  2. Anzen Air Brush (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

  3. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  4. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  5. Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus (Pistol Semprot Cat Otomotif)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus (Pistol Semprot Cat Otomotif)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series are possible to spray wide range between touch-up and block pain due to adjusting spraying pattern width. Nwe design of air cap and fluid nozzle realizeds higher atomization.
    atribut:
    • Nozzle bore (mm): 1.4
    • Spraying pressure: 0.2MPa
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Consumption (L/minute): 220
    • Paint Spraying Volume (ml/minute): 140
    • Maximum effective pattern width (mm): 300
    • Standard paint cup: TG-2U, 2GD, 4GD,4GF-U, 4GB-U, 4GPA-U, 4G-TA
  6. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  7. aer Shower Dinding Model Bulat
    5%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  8. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
Daftar Harga penutup pembuangan air kamar mandi Terbaru October 2026
aer Penutup Saluran Pembuangan AirRp299.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
aer Pembuangan Air LantaiRp309.900
Regency Ventilating Fan (Kipas Angin Ventilasi)Rp289.900
Anzen Air Brush (Alat Semprot Cat)Rp539.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Meiji Hand Spray Gun Only (Alat Semprot Cat)Rp1.399.900
Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus (Pistol Semprot Cat Otomotif)Rp3.399.900
Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)