Beli penjepit pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Clamp PartsDeskripsi:
- KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- JTC CV Boot Clamp Pliers (Heavy Duty)atribut:
- Material: CR-MO
- TRUSCO C-clamp (bar code type) (Klem C)Deskripsi:Usage:Caulking for wall and tile
- RE-TYPE Binder Clip (Penjepit Kertas)Deskripsi:Strip baja pegas kualitas tinggi, pegangan kaku terbuat dari nikel kualitas tinggi, mengikat kertas lebih aman dan stabil
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- monotaro F Clamps (Klem)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Clamp Fatribut:
- Overall Length (mm): about 357
- Maximum Openings (mm): 300
- Jaw Depth (mm): Approx. 80
- Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
- Dimensions a (mm): 15.7
- Dimensions b (mm): 7.7
- Weight (g): about 630
- HARDEN Klem GDeskripsi:-Diproses dengan pengecoran ketepatan tinggi, semprotan elektrostatik permukaan, indah dan tahan lama.-Terbuat dari pengecoran besi bermutu tinggi.-Untuk berbagai macam aplikasi pengerjaan logam dan pengerjaan kayu.-Spindel memiliki ulir tajam untuk pengoperasian yang mulus dan tekanan penjepitan maksimum.-Melalui proses penempaan-Penampilan yang bagus-Kepadatan tinggi-Kekuatan cengkeram besar-Tampilan Produk1. Pengecoran Dibuat dengan Akurat.Semprotan elektrostatis permukaan, cantik dan tahan lama.2. Penjepitan yang EfektifSecara efektif memegang obyek benda, tahan lama.Tidak mudah rontok.3. Sekrup Lebih TebalSekrup ulir penjepit G produksi bahan yang lebih tebal.Tebal, keras, umur panjang.4. Gagang Putar Tipe-TKarya yang sangat indah.Menawarkan torsi yang lebih tahan lama.5. Rancangan PenguatanRancangan klip khusus penjepit G.-Kekuatan yang memadai, lebih aman.
- TRUSCO Steel spring clamp (Klem Per Besi)atribut:
- Specification: Handle, scissors opening part / orange color resin
- Finishing Material: (Main body) steel / black paint.
- Weight (g): 10
- Maximum Openings (mm): About 15
- Overall-Length x Width W (mm): 49x29
- TANICA Acrylic Food Tongsatribut:
- Size (inch): 8
- Comet Sarung Tangan Palm Fitatribut:
- Standard: CE EN 388 4131
Daftar Harga penjepit pipa Terbaru March 2026
| TRUSCO Clamp Parts | Rp61.900 |
| KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum) | Rp969.900 |
| JTC CV Boot Clamp Pliers (Heavy Duty) | Rp1.599.900 |
| TRUSCO C-clamp (bar code type) (Klem C) | Rp279.900 |
| RE-TYPE Binder Clip (Penjepit Kertas) | Rp58.900 |
| monotaro.id Klip Kartu ID | Rp78.900 |
| Joyko Penjepit Kertas Warna Hitam | Rp13.900 |
| Kenko Penjepit Kertas | Rp2.900 |
| monotaro F Clamps (Klem) | Rp259.900 |
| Wipro Catok Bor | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9bP103636335-5.jpg)
/P101531991-1.jpg)
%20(Klem%20C)/P102007167-1.jpg)
/P101546346-1.jpg)



/P101001145-1.jpg)


/P102013779-1.jpg)



/P102946651-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/Comet%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit/P103101121-1.jpg)