Beli penjepit kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- Huben Engsel Kaca Jepit Chromeatribut:
- Color: Chrome
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- Joyko Kaca Pembesaratribut:
- Magnification: 3x
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- HARDEN Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Terbuat dari baja karbon halus-Diperkeras, padat, dan teratur-Poles halus dan tahan lama-Dengan desain pegas terbuka-Gagang PP antislip dua warna-Tang Pemotong Diagonal PRO-Nyaman-Berkualitas-Tahan lama-Kaya fungsi-Kepala tang dengan proses pemolesan.-Gagang dua warna anti selip.-Gigi dengan proses pendinginan dan pemotongan tajam.
- Top Kogyo Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Has the following three functions: to hold an object, to hold a round object such as a pipe and rotate it, and to cut wire, etc.
- Shinwa Rules Kaca Pembesaratribut:
- Type: Hand held type
- monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar)Deskripsi:It is a flexible tube with a large lens of phi 100, so it is gentle to the eyes. ince the magnet is used for the base, it can be installed on a machine tool or a steel manufacturing table.atribut:
- Type: Stand Magnifier (with magnet)
- Overall Length (mm): 460
- Adsorption Ability (N): 800
- Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)atribut:
- Finish/Coating: Polished
- Handle Material: Bi-Material
- Insulated: No
- Jaw Material: Steel
- Jaw Opening (mm): 65
- Jaw Style: Internal
- Number of Pieces: 4
- Overall Length (mm): 150
- Size (mm): 10-65
- Type: Circlip Plier Set
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- monotaro Pocket Magnifying Glass (Kaca Pembesar)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material (Lens): glass (green lens)
- Dimensions (mm): (Closed) 51 x 27.4 x 17, (Open) 82 x 27.4 x 17
- Magnification (times): 20
- Type: Pocket loupe
- monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar)Deskripsi:Dilengkapi lensa pembesar dan skala ukur untuk inspeksi dimensi mikro. Cocok untuk pengukuran cepat pada cetakan, PCB, dan bahan cetak.atribut:
- Type: Scale Loupe
- Lens Diameter (mm): 30
- Magnification: 6
- Dimensions (mm): (Closed) 51 × 38 × 12, (Open) 51 × 38 × 47
- Material: Lens / Green glass frame / Steel
- KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.-With a cutting edge for soft and hard wires.-The hardness of the cutter part that was subjected to elaborate quenching treatment is about HRC60.
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
Daftar Harga penjepit kaca Terbaru March 2026
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp38.900 |
| Joyko Penjepit Kertas Warna Hitam | Rp13.900 |
| Huben Engsel Kaca Jepit Chrome | Rp4.900 |
| Kenko Penjepit Kertas | Rp2.900 |
| Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca) | Rp9.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| Joyko Kaca Pembesar | Rp25.900 |
| KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp75.900 |
| HARDEN Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp69.900 |
| Top Kogyo Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9yP101000358-7.jpg)



/dtP101576497-12.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)

/jvP103636715-7.jpg)
/d9P105310477-6.jpg)
/P102747519-2.jpg)

/iuP102244678-3.jpg)
/q4P101005940-5.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/6vP101562247-6.jpg)
/dfP102244483-6.jpg)

/hzP102606647-2.jpg)