Taffware Corner Clamp Penjepit Sudut Frame Kaca Kayu Angle

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)20x10x1.5
Maximum Pinch Distance (mm)75
MaterialAluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Corner Clamp atau penjepit sudut ini berfungsi untuk menjepit kayu, kaca dan benda lainnya. Penjepit biasa digunakan oleh para perajin atau tukang untuk membantu mereka membuat sudut kotak yang sempurna dengan sudut kemiringan 90 derajat
Fitur
Sudut Kemiringan Hingga 90 Derajat Alat penjepit biasa digunakan para perajin atau para tukang untuk membantu mereka membuat sudut kotak yang sempurna dengan sudut kemiringan 90 derajat. Bahan Berkualitas Menggunakan bahan aluminium tebal sehingga memastikan corner clamp ini dapat menjepit benda dengan kuat dan juga awet digunakan dalam jangka waktu lama. Fungsi Serbaguna Berfungsi untuk menjepit kayu, kaca dan benda lainnya dengan ukuran maksimal 75 mm. Wajib dimiliki bagi Anda yang ingin membuat produk DIY dengan kayu atau kaca.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan