Beli pengusir serangga elektrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Lampu UV Pembasmi Serangga
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Lampu UV Pembasmi Serangga
    Deskripsi:
    Lampu UV ini merupakan part yang compatibel dengan alat pembasmi serangga dari Krisbow 10548410. Memiliki daya 15 watt dengan warna lampu putih sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah serangga dan nyamuk di dalam ruangan. Lampu ultraviolet bekerja dengan menghasilkan cahaya UV yang menarik perhatian sehingga serangga dan nyamuk akan terperangkap di dalam alat pembasmi.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 15
    • Light Color: White
    • Material: Kaca
    • Dimensions (cm): 45x3x3
    • Area of use: Indoor
  2. KRISBOW Alat Pembasmi Serangga
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Alat Pembasmi Serangga
    atribut:
    • Area Used: Indoor
  3. Philips UV Lamp (Lampu UV)
    Mulai

    Rp119.900

    Philips UV Lamp (Lampu UV)
    Deskripsi:
    philips uv lamp 6w
    atribut:
    • Flow (GPM): 1
    • Rated Lifetime (months): 6-12
    • Inlet/Outlet (inch): 1/4 F
    • Lamp Power (W): 6
  4. Akida Trap Lampu Serangga
    Mulai

    Rp48.900

    Akida Trap Lampu Serangga
    Deskripsi:
    Lampu serangga flourescent T8 BL 15 watt.
    atribut:
    • Color: Purplish Blue
    • Type: Refill
  5. IDEALIFE Insect Killer Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    IDEALIFE Insect Killer Lamp
    Deskripsi:
    - 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
  6. KRISBOW Lampu UV Disinfektan
    Mulai

    Rp729.900

    KRISBOW Lampu UV Disinfektan
    atribut:
    • Height Dimension (cm): 50
    • Length Dimension (cm): 19
    • Width Dimension (cm): 19
  7. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  8. VIQUA Lampu UV
    Mulai

    Rp7.999.900

    VIQUA Lampu UV
    Deskripsi:
    Sangat penting untuk mengganti lampu ini setiap 24 bulan untuk menjaga efektivitas sistem. Ini adalah lampu amalgam yang memberikan kekuatan lebih tinggi dan masa pakai lampu hingga 2 tahun. Sebagai komponen kunci sistem UV Anda, lampu melindungi air yang masuk ke rumah untuk Anda dan keluarga. Mengganti lampu lama dengan lampu baru secara konsisten memastikan Anda mendapatkan air terbersih yang dapat ditawarkan sistem Anda.
    atribut:
    • Compatible for: Type K
  9. In-Lite T8 Fluorescent Light (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

  10. Akida Trap Fly Catcher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Akida Trap Fly Catcher
    Deskripsi:
    AKIDA TRAP fly catcherLampu Perangkap Serangga Terbang/Lalat Ramah Lingkungantanpa setrum, tanpa racun, tanpa suara, tanpa baumerupakan alat perangkap serangga yang efektif untuk mengendalikan serangga terbang khususnya lalat.Penggunaan alat ini sangat dibutuhkan di restoran, café, hotel, rumah sakit, supermarket, pabrik, gudang, dapur, kantin, catering, laboratorium, rumah, kantor dan lainnya; agar lingkungan kerja, tempat tinggal dan ruangan Anda tetap bersih, nyaman dan bebas dari gangguan lalat dan serangga terbang lainnya.Kelengkapan produk 1 Fly catcher 2 Lampu T8 BL @15 watt 1 lembar Glue Pad (GP-AK215).
    atribut:
    • Color: White
    • Voltage (V): 220
    • Body Material: Metal
    • Glue Pad Dimensions (cm): 42x22
    • Paint: Powder Coating
  11. Philips UV-C Disinfector Linear with Sensor (Lampu Disinfektan UVC)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Philips UV-C Disinfector Linear with Sensor (Lampu Disinfektan UVC)
    Deskripsi:
    Philips UV-C disinfection linear luminaire with sensor. The Philips UV-C disinfection linear luminaire with sensor is designed for the disinfection of surfaces and is suitable for a wide range of applications. It provides universal UV-C irradiancewith homogenous distribution. Its disinfection capability is based on wattage used and a specific exposure time for a given distance from that surface. The performance is enhanced by ahighly-reflective and durable aluminum body, which improves its efficacy even further and directs the UV-C light to the to-be-irradiated surfaces and with-in the sensor range.
    atribut:
    • Power (W): 36
  12. Osram Straight Pipe
    Mulai

    Rp269.900

    Osram Straight Pipe
    Deskripsi:
    It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).Used for sterilizing air, water and equipment.
    atribut:
    • Diameter (mm): 25.5
    • Voltage (V): 100
    • Bolster: G13
    • Types of Light Bulb: Fluorescent light
    • Rated Lifetime (hour): 10800
  13. KRISBOW Lampu UV Perangkap Nyamuk
    Mulai

    Rp89.900

    KRISBOW Lampu UV Perangkap Nyamuk
    Deskripsi:
    Kompatible dengan Krisbow Perangkap Nyamuk Inhalant 15 Watt
    atribut:
    • Dimensions (mm): 34.5x34.5x128
    • Light Color: White
    • Material: Glass, Plastic
    • Power (W): 7
    • Voltage (V): 56
  14. HP LaserJet Toner Cartridge 151A (Tinta Printer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    HP LaserJet Toner Cartridge 151A (Tinta Printer)
    atribut:
    • Color: Black
    • Package Dimensions (WxDxH) (mm): 362x102x198
    • Selectability: 151A
    • Page Yield: Average 3050. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752. (black and white)
    • Humidity Range (%): Operating : 20 to 80 RH; Non-Operating : 10 to 90 RH
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Print Technology: Laser
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
  15. BANGUARD Fluorescence Lighting Reflection Tube
    Mulai

    Rp259.900

    BANGUARD Fluorescence Lighting Reflection Tube
    Deskripsi:
    -Can be used by just inserting the fluorescent lamp.-It is a powerful fluorescent lamp anti-scattering system that is patented and demonstrates its effect on the event of a disaster or accident.-It has a strong insecticidal effect and cuts UV (ultraviolet rays) up to 400nm by 99%.-HACCP/AJVC Certified Product.-Long life and 10 years tolerance product. (long life is garbage problem and environment friendly)
Daftar Harga pengusir serangga elektrik Terbaru October 2026
KRISBOW Lampu UV Pembasmi SeranggaRp82.900
KRISBOW Alat Pembasmi SeranggaRp589.900
Philips UV Lamp (Lampu UV)Rp119.900
Akida Trap Lampu SeranggaRp48.900
IDEALIFE Insect Killer LampRp249.900
KRISBOW Lampu UV DisinfektanRp729.900
Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Rp25.900
VIQUA Lampu UVRp7.999.900
In-Lite T8 Fluorescent Light (Lampu)Rp49.900
Akida Trap Fly CatcherRp759.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)