HP LaserJet Toner Cartridge 151A (Tinta Printer)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
Package Dimensions (WxDxH) (mm)362x102x198
Selectability151A
Page YieldAverage 3050. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752. (black and white)
Humidity Range (%)Operating : 20 to 80 RH; Non-Operating : 10 to 90 RH
Operating Temperature Range (°C)0 to 35
Print TechnologyLaser
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Compatible For HP Laser Jet Pro 4003, MFP 4103

Ulasan Produk