Beli pencil mechanic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pilot Mechanic Pencil (Pensil Mekanik)atribut:
- Color: Assorted Color
- Pentel Mechanic Pencil Caplet (Pensil Mekanik)atribut:
- Tip Size: 0.5mm
- Color: Assorted Color
- Faber Castell Mechanical Pencil (Pensil Mekanik)atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Pilot Isi Pensil Mekanikatribut:
- Type: 2B
- Color: Black
- Faber Castell Mechanical Pencil Grip Matic (Pensil Mekanik)Deskripsi:Pensil Mekanik ini berbeda dengan pensil mekanik pada umumnya. Fungsi Matic dalam pensil ini membuat isi pensil keluar sendiri sedikit demi sedikit setiap kali kita menggerakan pensil. Ini membuat kita tidak perlu mengklik pensil untuk mengeluarkan isi. Slogan"Klik sekali, menulis tanpa henti" sangat tepat menggambarkan produk ini. -Pensil Mekanik Grip-Matic, 0.5mm lead, dengan pegerakan lead automatis, -Lead dapat keluar sendiri selama pensil digerakan, -Barrel dari bahan plastik dengan gengaman karet yang nyaman, -Dengan penghapus yang dapat diputar keluar di ujung pensil, -Warna: hitam.atribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik)Deskripsi:The super polymer fine leads are extra break-resistant and deep black. Clean and easy refilling with the aid of practical refill tool.Super-Polymer fine leads, 0.5 mm, for all popular mechanical pencils
- uni Mechanical PencilDeskripsi:-It is a mechanical pencil whose core turns and keeps sharpening.-Always write character with the same core thickness.
- Kenko Pensil 2Batribut:
- Type: 2B
- maruman Note Book A7Deskripsi:NoteBook a7 Maruman n184a sp 70s mnemosyneNoteBook - memocover material: ppbinding: double coil70 sheets, 5mm-squared with perforations, 80 g/㎡ panjang = 11,5 cm, lebar = 7,6 cm, tinggi = 1,5 cm, diameter = - cmatribut:
- Size: A7
- Daiichi Note Book DPR B5atribut:
- Size: B5
- Pilot Automatic Penatribut:
- Size: 0.7 mm
- Color: Black
- Tip Size (mm): 0.7
Daftar Harga pencil mechanic Terbaru January 2026
| Pilot Mechanic Pencil (Pensil Mekanik) | Rp19.900 |
| Pentel Mechanic Pencil Caplet (Pensil Mekanik) | Rp16.900 |
| Deli Mechanical Pencil 0.5mm | Rp3.900 |
| Faber Castell Pensil Mekanik 0.5 | Rp13.900 |
| Kenko Pensil Mekanik | Rp10.900 |
| Tombow Mechanic Pencil Calno | Rp14.900 |
| Joyko Pensil Mekanik | Rp29.900 |
| Faber Castell Mechanical Pencil (Pensil Mekanik) | Rp17.900 |
| Pilot Isi Pensil Mekanik | Rp40.900 |
| Faber Castell Mechanical Pencil Grip Matic (Pensil Mekanik) | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101523644-1.jpg)
/P101574349-1.jpg)





/P103057583-1.jpg)

/P103057592-1.jpg)
/P101545707-2.jpg)



/l2P101514758-4.jpg)