Beli pemeras jeruk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Manual Juicer Machine
    Mulai

    Rp229.900

    FOMAC Manual Juicer Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pemeras Jeruk Manual merupakan mesin yang memeras sari buah jeruk, lemon dan buah sejenisnya. Mesin ini membantu memeras buah dengan cepat dan mendapatkan sari lebih maksimal dan lebih higienis. Dengan menggunakan mesin ini, anda tidak perlu bersusah payah untuk memeras jeruk karena anda hanya perlu menekan tuasnya. Sari buah akan otomatis keluar dan siap untuk dinikmati. Mesin ini sangat cocok untuk pengusaha minuman, hotel, restoran dan cafe.
  2. Titi Oil Pastel
    Mulai

    Rp13.900

  3. KYODO Juicer Manual (Juicer)
    Mulai

    Rp569.900

    KYODO Juicer Manual (Juicer)
    atribut:
    • Capacity (ml): 500
    • Speed Adjustment: Manual
    • Cup Body Material: Stainless Steel
    • Dimensions (mm): 420x250x470
    • Juicer Material: Stainless Steel
  4. Global Eagle Drink Jar Milano
    Mulai

    Rp1.599.900

    Global Eagle Drink Jar Milano
    atribut:
    • Color: Assorted Colors
  5. TRUSCO Squeezer
    Mulai

    Rp789.900

    TRUSCO Squeezer
    atribut:
    • Capacity (L): 14
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 310 x 360 x 295
    • Mass (kg): 3
    • Material (Pedals): Polypropylene (PP)
    • Material (Roller): Vinyl Chloride (PVC)
    • Material (Tank): Polypropylene (PP)
  6. CP Orange Squeezer
    Mulai

    Rp969.900

    CP Orange Squeezer
    Deskripsi:
    Alat pemeras jeruk, sangat memudahkan dalam membuat jus jeruk.Terbuat dari bahan premium yang sangat kokoh dan stabil, cocok untuk digunakan baik dalam rumah tangga, restoran, kafe, serta cocok bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke dunia bisnis Jeruk Peras ataupun membutuhkan alat pemeras jeruk yang handal bagi usaha Anda yang telah berjalan.- Heavy Duty Cast Iron- Cepat, Aman dan Sehat.- Pengoperasian manal- Pegangan tangan dari karet Rangka Baja Cor- Dudukan Stainless Berkualitas Sistem Mekanis- Cocok Untuk Jeruk Baby, Jeruk Keprok, Jeruk Lemon /Jeruk Nipis
  7. KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  8. Reno Alumunium Lemon Sqeezer
    Mulai

    Rp109.900

    Reno Alumunium Lemon Sqeezer
    Deskripsi:
    Alat perasan lemon dari RENO ini dirancang dengan material aluminium berkualitas dan finishing hitam elegan. Ideal digunakan untuk memeras lemon, jeruk nipis, atau jeruk kecil lainnya secara praktis dan efisien. Cocok untuk penggunaan dapur rumahan maupun kebutuhan bisnis kuliner.
    atribut:
    • Cup Diameter (cm): 7.6
    • Finish: Black Matte
    • Material: Aluminium
    • Overall Length (cm): 23
  9. Hanna Instruments Mini Titrator for Measuring Titratable Acidity in Fruit Juice
    Mulai

    Rp42.999.900

    Hanna Instruments Mini Titrator for Measuring Titratable Acidity in Fruit Juice
    Deskripsi:
    In a few seconds it eliminates subjective factors from the measurement including colour indicators, errors in mathematical calculations or erratic titrant additions.Results are fast, reliable and repeatable.Call today on 01525 850855 to make an appointment with one of our titration experts.The HI-84532-02 digital automatic mini titrator and pH meter is designed for quick and accurate analysis of total titratable acidity in fruit juices. By eliminating subjective factors including color indicators, errors in mathematical calculations or erratic titrant additions from the measurement, the HI-84532-02 provides quick and accurate, repeatable results without guesswork.A clear and intuitive user interface allows users to navigate the HI-84532's menus and functions quickly. A HELP key located on the keypad aids in set-up, calibration status and troubleshooting.By simply pressing the START key, the HI 84532 automatically starts pump operation and titrates the sample to the endpoint. This instrument employs a powerful and effective algorithm to analyze the pH response to determine the exact pH endpoint, then uses this algorithm to make the necessary calculations.The titratable acidity determination is instantaneously displayed in selected measurement units on the large dot matrix display. The instrument is immediately ready for the next analysis.The HI-84532-02 has a simple and accurate peristaltic pump to ensure the best accuracy and repeatability. To ensure instrument accuracy, perform a pump calibration with the provided HANNA standard.Main features of a mini titrator dedicated to fruit juice acidityHighly developed titrant delivery system - low cost mini titratorDedicated analysis to acidity in fruit juicesEasy to usePiston driven pump with dynamic dosingAutomatic stirrer speed controlCAL CheckpH/mV meterGraphic mode/exportable dataGLP featurepH ElectrodePC Interface - Download test results to a computer programmed with HANNA's Windows compatible software directly from equipment via a USB port or a RS232 cable outlet.
    atribut:
    • Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
    • Stirring Speed (rpm): 600
    • Principle: Endpoint titration: 8.1pH
    • Method: Acid base titration
    • Logging Data: Up to 400 samples (200 titrations, 200pH/mV readings)
    • Electrode: HI-1131B glass body pH electrode with BNC connector and 1m (3.3ft) cable included
    • Dimensions (mm): 235x200x150 (9.2x7.9x5.9inches)
    • Power Supply (V): 12DC adapter included
    • Pump Speed (ml/minute): 10
    • Temperature Compensation: Manual or Automatic
    • Temperature Range (°C): -20.0 to 120.0, -4.0 to 248.0°F; 253.2 to 393.2K
    • mV Range (mV): -2000.0 to 2000.0
    • pH Calibration: One, two, or three-point calibration, four available buffers (4.01, 7.01, 8.20, 10.01)
    • pH Range (pH): -2.0 to 16.0; -2.00 to 16.00
  10. Schneider Electric Fuse-Disconnector Acti 9 STI (Pemutus Sekering)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Fuse-Disconnector Acti 9 STI (Pemutus Sekering)
    atribut:
    • Device Short Name: STI
    • Product or Component Type: Fuse-Disconnector
    • [In] Rated Current (A): 10
    • Product Name: Acti 9 STI
    • Range: Acti 9
  11. Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)
    Deskripsi:
    Sendok Makan Food Grade. Sendok stainless steel SM01008 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (0.8mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  12. Braun Juicer
    Mulai

    Rp449.900

    Braun Juicer
    Deskripsi:
    Dengan TributeCollection, Braun menghadirkan kembali versi remaster yang disempurnakan secara teknis dari kreasi alat paling populernya.Sederhana, mudah, dan praktis – jus segar langsung disajikan ke dalam gelas Anda.Apa yang ada di dalam kotak ?- Peras Jeruk CJ 3050 WH- Tutup plastik untuk perlindungan
  13. IDEALIFE Juicer Jeruk Listrik (Juicer)
    Mulai

    Rp309.900

    IDEALIFE Juicer Jeruk Listrik (Juicer)
    Deskripsi:
    Quite motorDouble Squeezing ConeStart/stop function by juicer coneClockwise and antiwiseclockwise OperationWith Jar LockSprout with juice flow automaticallyTransparent lid can be used as bowlPerfect for: Lemon, OrangePowerful 40W motor
    atribut:
    • Power (W): 40
    • Maximum Power (W): 40
  14. GETRA Perasan Jeruk Manual
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Perasan Jeruk Manual
    Deskripsi:
    Getra WM1078-Pemeras Jeruk Manual eco juicer yang terbuat dari bahan berstandar food grade SS304. Mudah digunakan dan TANPA listrik dengan  Selain itu, Getra WM1078-Pemeras Jeruk Manual juga mudah dibersihkan.Stainless Steel 304Mudah dibersihkanDesain rampingMudah dibawaCocok untuk komersilTanpa daya listrik
    atribut:
    • Material: 304 Stainless steel
    • Accessories: Stainless steel bowl
    • Color: Gray
    • Has 2 Rotation Directions: Yes
Daftar Harga pemeras jeruk Terbaru October 2026
FOMAC Manual Juicer MachineRp229.900
Titi Oil PastelRp13.900
KYODO Juicer Manual (Juicer)Rp569.900
Global Eagle Drink Jar MilanoRp1.599.900
TRUSCO SqueezerRp789.900
CP Orange SqueezerRp969.900
Fast Lift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp15.999.900
KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Rp13.999.900
Reno Alumunium Lemon SqeezerRp109.900
Hanna Instruments Mini Titrator for Measuring Titratable Acidity in Fruit JuiceRp42.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)