Beli pembuka ban mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Giuliano Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp54.999.900

    Giuliano Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    Superautomatic tyre changer, suitable for car and motorcycle wheels having rim size from 10" to 24" (max. diameter 1000mm./39", max. wheel width 390mm./15"). Equipped with turtable double speed rotation system with pedal control
    atribut:
    • Operating Pressure (Bar/Psi): 10/145
  2. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp9.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  3. TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  4. KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp19.999.900

  5. GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp15.999.900

    GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
    • Power Supply (V): 220/400/110
    • Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
    • Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
    • Outside Clamping (inch): 10-18
    • Inside Clamping (inch): 12-20
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kgs): 2500
    • Noise Level (dB): <70
    • Package Size (mm): 960x760x880
  6. Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Air Supply (bar): 45148
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Noise Level (dBa): 70
    • Packing: Wood Case
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
  7. FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp30.999.900

    FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
  8. Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.
    atribut:
    • Max Duty Cycle: 12.000 Pages
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
    • Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
    • Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
    • Copy Resolution (dpi): 600 x 600
    • Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
    • Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
    • Memory (Mb): 32
    • OS Support: Windows, Mac & Linux
    • Processor Speed (MHz): 300
    • Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
  9. Kernel Digital Battery Tester (Alat Ukur Aki)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kernel Digital Battery Tester (Alat Ukur Aki)
    Deskripsi:
    - Kernel Digital Battery Tester memiliki 4 indeks pengukuran yaitu voltase, resistance, nilai CCA dan kondisi aki.- Kernel Digital Battery Tester dapat diaplikasikan pada aki dengan tegangan 12V.- Kernel Digital Battery Tester dilengkapi dengan LCD.- Kernel Digital Battery Tester memiliki suhu pengoperasiaon 20°C - 70°C.- Kernel Digital Battery Tester dapat digunakan pada aki jenis flood, SLA, AGM dan Gel.- Kernel Digital Battery Tester mudah untuk digunakan.
    atribut:
    • Operating Temperature (°С): 20 to 70
    • Voltage (V): 12
  10. Waxouse Deodorizer Car Air Conditioner (Pengharum Mobil)
    Mulai

    Rp72.900

    Waxouse Deodorizer Car Air Conditioner (Pengharum Mobil)
    Deskripsi:
    Waxouse Quick AC Refresher adalah solusi praktis untuk menyegarkan udara dalam kendaraan Anda dengan cepat dan efektif. Dirancang khusus untuk menghilangkan aroma tidak sedap dan menyegarkan udara di dalam kabin mobil, produk ini memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan nyaman.CARA PEMAKAIAN:– Hidupkan AC sekitar 2-3 menit, lalu matikan kembali.– Gunakan extention tube untuk menjangkau sela sela AC bagian dalam.– Semprotkan AC Cleaner kedalam ventilasi udara keluar atau sela sela AC mobil.– Tunggu 5 – 10 menit dan biarkan AC tetap dalam keadaan mati.– Kemudian hidupkan kembali AC mobil.Dengan Waxouse Quick AC Refresher, Anda dapat dengan mudah menciptakan lingkungan berkendara yang segar dan nyaman setiap kali Anda masuk ke dalam mobil Anda. Dapatkan sekarang dan nikmati sensasi kesegaran yang menyenangkan di setiap perjalanan Anda!
    atribut:
    • Size (ml): 400
  11. MAXPRO Motorcycle Bike Lift
    Mulai

    Rp8.299.900

    MAXPRO Motorcycle Bike Lift
    atribut:
    • Maximum Height (mm): 780
  12. Heshbon Mesin Pompa Kuras Minyak Rem
    Mulai

    Rp35.999.900

    Heshbon Mesin Pompa Kuras Minyak Rem
    Deskripsi:
    - Heshbon Mesin Sedot Minyak Rem dilengkapi filter udara yang mampu menghilangkan kelembaban.- Heshbon Mesin Sedot Minyak Rem mudah untuk digunakan.
    atribut:
    • Capacity (L): 2.4
  13. KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  14. CBM Galvalume Plat Sheet
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
  15. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  16. Seagate SkyHawk Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)
    Mulai

    Rp2.099.900

Daftar Harga pembuka ban mobil Terbaru October 2026
Genius (Auto) Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)Rp28.999.900
Giuliano Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp54.999.900
KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)Rp9.900
TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp22.999.900
KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)Rp19.999.900
GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp15.999.900
Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp24.999.900
Crodium Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)Rp28.999.900
Wipro Tire Lever (Alat Buka Ban)Rp709.900
FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp30.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait