Beli pembersih telepon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YONE Knife Gate Valve
    Mulai

    Rp2.899.900

  2. WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  3. Quizy Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp40.900

    Quizy Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Aerosol sebagai pengharum ruangan yang memberikan suasana menyegarkan hingga kesudut ruangan.- Kemasan : Can- Bentuk : Aerosol- Dilusi : MurniCara PenggunaanMasukan QZ Air Freshner matic refill kedalam dispenser. Pastikan posisi spray menghadap ke depan & posisi gear ada di atas, kemudian putar tombol pengaturan waktu sesuai dengan interval yang diinginkan. Pada saat pengaturan sebaiknya tidak menghadap ke wajah.
    atribut:
    • Packaging: Kaleng
  4. Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)
    Deskripsi:
    Anchor Nilon dari Fischer mulai type SX4 SPS- SX 10 SPS cocok untuk perusahaan kontraktor bangunan
  5. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  6. KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
  7. Flexigo Nylon Anchor (Angkur Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  8. Schneider Electric APC Back-UPS
    Mulai

    Rp4.899.900

    Schneider Electric APC Back-UPS
    Deskripsi:
    This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 750VA tower UPS has 3 total outlets, all of which provide battery backup and surge protection. The UPS has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels.
    atribut:
    • Mounting Preference: No preference
    • Network Frequency (Hz): 50/60 +/- 5 auto-sensing
    • Number of Cables: 1
    • Output Frequency (Hz): 50/60 +/- 1 sync to mains
    • Product Certification: CE
    • Product Range: Back-UPS
    • Product or Component Type: Uninterruptible power supply (UPS)
    • Provided Equipment: user manual
    • Redundant: No
    • Transfer Time (ms): 6 typical : 10 maximum
    • Two Post Mountable: 0 (Zero)
    • UPS Type: Line interactive
    • USB Compatible: No
    • Wave Type: Stepped approximation to a sinewave
  9. Tozen JBF, SUS304 Expansion Joint With SUS304 Inner Sleeve c/w C.S. Flanges On Both Ends to PN25 with Tie Rod
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tozen JBF, SUS304 Expansion Joint With SUS304 Inner Sleeve c/w C.S. Flanges On Both Ends to PN25 with Tie Rod
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (kgf/cm²): 16 and 25
    • Maximum Working Temperature (°C): 200
  10. Weissmiller Gate Valve ANSI 150 A216 WCB
    Mulai

    Rp2.999.900

    Weissmiller Gate Valve ANSI 150 A216 WCB
    Deskripsi:
    Operates with a gate that moves up and down to controlflow.A gate valve is a type of valve used to control the flow of fluids by lifting or lowering a gate inside the valve body. Weissmiller gate valves are highly regarded for their exceptional durability, tight sealing capability, and reliable performance across various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: A216 WCB
    • Bonnet Style: Bolted Bonnet
    • Class: ANSI 150
    • Connection: RF Flange
    • Handle: Handwheel Operation
    • Seat & Wedge Seal Surface Material: 13Cr
    • Wedge Type: Flexible Wedge
  11. ANEST IWATA Air Cap For Automatic Spray Gun
    BARU
    Mulai

    Rp10.999.900

    ANEST IWATA Air Cap For Automatic Spray Gun
    Deskripsi:
    A spray gun for mass production that can be used by setting it on an automatic coating machine or painting robot. (Single-angle automatic gun)
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.23
    • Air Cap Mark: 02 (black air cap)
    • Air Consumption (L/minute): 360
    • Fluid Output (ml/minute): 200
    • Material: Aluminium
    • Nozzle Size (mm): 1.2
    • Pattern Air Pressure (MPa): 0.21
    • Pattern Width (mm): 180
  12. S.T Gloves with Arm Cover (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp149.900

    S.T Gloves with Arm Cover (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Since the arm cover part uses light polyethylene resin, in combination of nitrile's lightweight at the glove part, you are hard to get tired with them even for a long-time work.-Covers are added to the oil resistant, soft, and light nitrile thin gloves up to the upper arm part.-Food Sanitation Act compliant product
    atribut:
    • Color: Blue
    • Arm Cover Materials: Polyethylene Resin
  13. KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feet
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  14. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga pembersih telepon Terbaru October 2026
YONE Knife Gate ValveRp2.899.900
Fischer Nylon Anchor Universal Plug Duo Power (Angkur Nilon)Rp30.900
WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Rp67.900
Quizy Refill Pengharum Ruangan MaticRp40.900
Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)Rp34.900
Fischer Nylon Anchor Type S (Angkur Nilon)Rp29.900
ORIS Nylon Anchor (Angkur Nilon)Rp25.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Rp569.900
Flexigo Nylon Anchor (Angkur Nilon)Rp13.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)