Beli pembatas ruangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Container Partition
    Mulai

    Rp77.000

    TRUSCO Container Partition
    atribut:
    • Abstract: The Divider Plate For F-3TM
    • Type: Short hand
    • Width x Length (mm): 243 x 230
  2. TRUSCO Magnetic Partition
    Mulai

    Rp3.899.900

    TRUSCO Magnetic Partition
    Deskripsi:
    25
    atribut:
    • Material: Frame:Steel Panel:Polycarbonate (PC)
    • Color: Clear
    • Width (mm): 900
    • Depth (mm): 20
    • Height (mm): 1500
    • Type: Connected Type
    • Specification: Assembly Required
    • Panel Thickness (mm): 4
    • Frame thickness (mm): 20
  3. Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    Mulai

    Rp1.699.900

    Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    atribut:
    • Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
    • Thickness (mm): 0.30
    • Type: Fire proof static electricity
    • Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
    • Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
  4. monotaro Tube Cutter
    Mulai

    Rp62.000

    monotaro Tube Cutter
    atribut:
    • Suitable For: PU, Nylon, PE, PVC
    • Blade Material: Polyacetal
    • Body Material: Polyacetal
  5. TRUSCO Pin-Up Screen
    Mulai

    Rp3.899.900

    TRUSCO Pin-Up Screen
    atribut:
    • Finishing Material: Board: Cloth, Foamed Material, Frame: Aluminium, Leg: Steel, Main Body: Foamed Material, Cloth(PP), Aluminium, Steel (Powder Coating), Adjuster: PP
  6. TRUSCO Movable Partition Panels (Anti Static, Resin)
    Mulai

    Rp459.900

    TRUSCO Movable Partition Panels (Anti Static, Resin)
    atribut:
    • Material: ABS Resin
    • Width (mm): 80
    • Depth (mm): 200
    • Height (mm): 80
  7. KRISBOW Tiang Pembatas Antrian
    Mulai

    Rp539.900

    KRISBOW Tiang Pembatas Antrian
    Deskripsi:
    Krisbow Tiang Antrian Stainless Steel Tali Pita Merah menghadirkan solusi praktis untuk membatasi antrian di tempat umum. Tiang pembatas dengan tinggi 1 meter terbuat dari stainless steel berkualitas yang kuat dan tahan lama. Bagian dasar tiang berbentuk bundar, sehingga dapat berdiri stabil di permukaan rata. Untuk membatasi antrian, cukup letakkan tiang di tempat yang diinginkan dan tarik tali pembatas hingga sepanjang 1.5 meter. Cocok dipasang di tempat umum seperti bank, bioskop, bandara, kantor dan tempat lainnya.
  8. Dulux Catylac Interior 5kg
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Dulux Catylac Interior 5kg
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
    • Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
  9. ASTARI Partisi Mobil (Pengaman Covid) Full Size Toyota
    Mulai

    Rp1.199.900

    ASTARI Partisi Mobil (Pengaman Covid) Full Size Toyota
    Deskripsi:
    Partisi Mobil / Sekat Mobil / Pengaman Covid / Partisi Akrilik Untuk Mobil Toyota Innova
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
    • Material: Acrylic
  10. HighPoint Meja Training Siena
    Mulai

    Rp2.199.900

    HighPoint Meja Training Siena
    Deskripsi:
    Solusi sempurna untuk ruang serbaguna dan aktivitas kantor yang dinamis. Cukup flip dan geser meja Siena untuk mengubah pengaturan ruangan dari kelas ke ruang pertemuan atau diskusi kelompok. Semua bisa dengan mudah dilakukan oleh satu orang. Material top table terbuat dari MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan). Sedangkan kaki terbuat dari material metal
    atribut:
    • Top Table Profile: Straight Edging
    • Profilling Process: Edge Banding
  11. FIRM Transit Partition-Partisi Ruangan
    Mulai

    Rp8.099.900

    FIRM Transit Partition-Partisi Ruangan
    Deskripsi:
    Bergerak baik untuk tubuh dan pikiran Anda untuk merangsang kerja yang lebih efisien dan efektif. Dengan Seri TRANSIT, kami menawarkan konsep baru untuk membantu pengguna memaksimalkan kualitas kerja mereka di lingkungan yang dinamis dengan serangkaian furnitur. TRANSIT juga ditujukan untuk orang-orang yang ingin bekerja secara tertutup atau private di area publik atau hanya sekedar mencari suasana yang berbeda. TRANSIT cocok untuk ditempatkan di setiap sudut sebagai ruang kerja Anda dalam waktu singkat seperti area kolaboratif, lounge atau area lobi, dll.
    atribut:
    • Fabric: Purple & Black, Sand Beige & Dark Brown
    • Frame: Dark Brown, White
    • Dimensions (WxDxH) (cm): 99.4x40x160
    • Condition: CKD
  12. YOSHINO Dual Partition Against Welding Sparks and Light
    Mulai

    Rp7.799.900

    YOSHINO Dual Partition Against Welding Sparks and Light
    Deskripsi:
    -The frame is lighter by 40% as compared to a steel frame since it is an aluminum frame, and it can be recycled when disposed.-It does not contain hazardous fibers like asbestos or RCF (refractory ceramic fiber).-Sheet for both spark receiving and shielding.
  13. HAGIHARA FR Sheet
    69%
    Mulai

    Rp63.000

    HAGIHARA FR Sheet
    atribut:
    • Material: Sheet: Polyethylene (PE), Eyelet: Aluminium (Inside Diameter:12mm)
    • Color: Gray
    • Purpose of Use: Cover of materials and building materials. As an indoor curing seat.
Daftar Harga pembatas ruangan Terbaru October 2025
TRUSCO Container PartitionRp77.000
TRUSCO Magnetic PartitionRp3.899.900
Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic TypeRp1.699.900
monotaro Tube CutterRp62.000
TRUSCO Pin-Up ScreenRp3.899.900
TRUSCO Movable Partition Panels (Anti Static, Resin)Rp459.900
KRISBOW Tiang Pembatas AntrianRp539.900
Dulux Catylac Interior 5kgRp249.900
ASTARI Partisi Mobil (Pengaman Covid) Full Size ToyotaRp1.199.900
HighPoint Meja Training SienaRp2.199.900

Data diperbarui pada 23/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)