Beli pemanas air terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/Surya
    Mulai

    Rp18.999.900

    HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/Surya
    Deskripsi:
    Hegel solar tabung vacum sistem pemanasan indirect dilengkapi dengan heat exchanger (pemindah panas). Air panas yang ada di dalam tangki hanya digunakan sebagai media untuk memanaskan heat exchanger. Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). - Prinsip kerja utama berdasarkan thermosyphon. - Air panas memanaskan media "heat exchanger" berupa tembaga spiral. - Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). Keuntungan : - Tabung vacuum memiliki efektifitas tinggi dalam menyerap sinar UV dan infra merah yang dihaslkan oleh matahari didukung permukaan bulat yang memaksimalkan penyerapan dari sudut manapun. - Tabung vacuum menyerap panas terbaik di kelasnya, karena dapat menyerap panas dan melindungi panas dari heat loss ketika cuaca dingin atau malam hari. - Multiple Bracket : memliki rangka multifungsi untuk memudahkan pemasangan di roof dan dak. - Indirect Heat Exchanger : mendukung dan memaksimalkan pembakaran panas matahari didalam tangki penyimpanan yang bertekanan atau pressurized. - Standarisasi material tangki bagian dalam dengan bahan stainless steel SUS 304 dengan ketahanan tinggi pada usia pemakaiannya.
    atribut:
    • Tubes Size (mm): 58x1800
    • Working Pressure (Bar): Up to 4
    • Media Tank Material: Stainless Steel 304
  2. Thermor Pemanas Air
    Mulai

    Rp5.099.900

    Thermor Pemanas Air
    Deskripsi:
    Pemanas Air Modern dengan perangkat yang mudah digunakan.Lampu Indikator menunjukkan produksi air panas.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Maximum Pressure (bar): 8
  3. FERROLI Water Heater Classical Series
    Mulai

    Rp4.799.900

    FERROLI Water Heater Classical Series
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan : 2 jam 34 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun. - Dimensi Produk : 45 x 48 x 95 cm.
    atribut:
    • Working Pressure (N/cm²): 80
  4. FERROLI Water Heater Classical Series SEV Vertical
    Mulai

    Rp4.799.900

    FERROLI Water Heater Classical Series SEV Vertical
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan : 2 jam 40 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun.
    atribut:
    • Capacity (L): 50
    • Power (W): 1200
    • Working Pressure (N/cm²): 80
    • Tank Steel Thickness (mm) - Average: +/- 1.6
    • Insulation Thickness (mm) - Average: +/- 20
    • Dimensions (cm): 45x48x57
  5. Sharp Air Conditioner
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  6. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  7. Ariston Electric Instant Water Heater
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Instant Water Heater
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  8. WIKA Solar Water Heater
    Mulai

    Rp39.999.900

    WIKA Solar Water Heater
    Deskripsi:
    Wika SWH bekerja dengan prinsip Thermosiphon, air yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk kedalam tangki. Pada saat bersamaan, air di dalam tangki yang bersuhu rendah terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Kondisi ini terus berkesinambungan sehingga terjadi sirkulasi pergantian ait secara otomatis yang mengakumulasi peningkatan suhu air dan menghasilkan panas.- HematTanpa biaya energi karena menggunakan energi surya- Ramah LingkunganTidak menghabiskan energi listrik, hanya menggunakan tenaga surya- Kualitas terbaikMaterial tahan karat, menjamin air panas lebih higienis dan menyehatkan- Layanan Purna JualMudah ditemui tersebar di seluruh Indonesia, selalu siap, membantu andaDengan menggunakan Wika Solar water Heater, kebutuhan air panas didalam rumah akan jauh lebih hemat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar per bulan untuk keperluan listrik maupun gas. Penghematan biaya energi yang cukup besar ini dapan anda alihkan untuk keperluan rumah tangga lainnya.
  9. Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Mulai

    Rp5.199.900

    Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  10. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  11. Ariston Heat Pump
    Mulai

    Rp15.999.900

    Ariston Heat Pump
    Deskripsi:
    Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudah
  12. Ariston Nuos Primo FS Heat Pump
    Mulai

    Rp32.999.900

    Ariston Nuos Primo FS Heat Pump
    Deskripsi:
    Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudah
    atribut:
    • Power (W): 500
    • Minimum/Maximum Air Temperature (°C): 5/42
    • Maximum Working Pressure (bar): 6
    • Voltage (V): 220-230
    • Power Heater Element (W): 2000
    • Index Protection: IP24
    • Application For: House, Villa
  13. AOM Performance & Tune Up Plus
    Mulai

    Rp89.900

    AOM Performance & Tune Up Plus
    Deskripsi:
    Performance & Tune Up Plus Pembersih berkualitas superior untuk karbon. Mengembalikan tenaga mesin dengan menghilangkan karbon, sludge/kotoran, varnish (minyak) yang disebabkan kurang berfungsinya karburator dan injection.
  14. Mobil Industrial Turbine Premium
    Mulai

    Rp1.999.900

    Mobil Industrial Turbine Premium
    Deskripsi:
    Pelumas Mobil DTE Oil Named Series adalah pelumas sirkulasi kinerja premium yang dirancang untuk berbagai aplikasi, termasuk rangkaian turbin uap dan air dan sistem lain yang memerlukan masa pakai pelumas yang lama. Pelumas Mobil DTE Oil Named Series diformulasikan dari bahan dasar halus dan sistem aditif yang memberikan stabilitas kimia dan termal yang sangat tinggi, pemisahan air yang cepat dan menyeluruh, dan ketahanan yang tinggi terhadap emulsifikasi. Produk ini memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi, termasuk ketahanan terhadap air asin, dan sifat anti-aus yang baik. Produk ini memiliki indeks viskositas yang tinggi, yang memastikan variasi ketebalan pelapisan minimal dengan kerugian suhu dan daya minimal selama periode pemanasan. Kelas ini memiliki sifat pelepasan udara yang sangat baik yang memungkinkan udara yang masuk dipisahkan, sehingga menghindari kavitasi pompa dan operasi yang tidak mulus.Mobil DTE Oil Named adalah pelumas pilihan banyak pengguna karena memiliki reputasi pemakaian yang lama, perlindungan yang sangat baik bagi peralatan, dan keserbagunaannya dalam beragam aplikasi industri. Pelumas DTE Oil Named digunakan secara luas pada turbin uap dan turbin tenaga air dengan pengaturan pelumasan ring, percik, dan rendam, serta segala jenis metode sirkulasi berkelanjutan yang melibatkan pompa, katup, dan peralatan tambahan. Rangkaian produk ini direkomendasikan untuk pemakaian berkelanjutan pada pelumasan bantalan polos dan gulir, serta roda gigi poros paralel. Produk ini juga dapat digunakan pada aplikasi kompresor udara rotari dan kompresor gas bolak-balik serta pompa vakum. Reputasinya didasarkan pada penggunaan yang berhasil dan kepuasan pengguna selama puluhan tahun.
  15. Sharp Jetstream PCI Series
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sharp Jetstream PCI Series
    Deskripsi:
    R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Powerful JetstreamTeknologi Jestream dapat mendinginkan dengan cepat, memberikan kesejukan seketika dari cuaca yang panas atau sehabis olah raga. Dengan sebuah tombol untuk menghantarkan hembusan udara dingin yang menyegarkan tubuh dan mengembalikan energi tubuh.Coanda Air FlowUdara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.Self Cleaning FunctionIndoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh jamur penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
    atribut:
    • Product Series: Jetsream PCI Series
    • Jetstream: Yes, Jestream G9
    • Coanda: Yes
    • Turbo Cooling: No
    • Anti Rust Evaporator: Yes
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Low Power (W): No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Refrigerant Volume: R32
  16. Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  17. Oxone Master Tea Pot Warmer
    Mulai

    Rp409.900

    Oxone Master Tea Pot Warmer
    Deskripsi:
    Material KacaUntuk memberikan produk yang terbaik, teko pemanas ini terbuat dari kaca yang telah melewati proses produksi di bawah pengawasan ketat Oxone. Wadah terbuat dari bahan beling tebal yang tidak mudah pecah dan didesain khusus untuk anti pecah untuk ditempati air mendidih. Karena dibuat dengan material pilihan, Oxone teko pemanas menjadi lebih tahan lama.Dilengkapi RakTak hanya kaca yang berkualitas, Oxone turut pula menghadirkan rak yang terbuat dari bahan stainless steel. Kesan berkelas nampak sangat jelas dengan adanya material stainless steel ini. Selain menambah tampilan yang menggoda, stainless steel juga memiliki kelebihan anti karat untuk melindungi produk ini sehingga lebih tahan lama.
    atribut:
    • Rack Material: Stainless Steel
    • Capacity (L): 1.4
    • Weight (kg): 1.8 (packing 4kg)
    • Container material: Glass
    • Dimensions (cm): 50x18x18
  18. ICHINEN RTV Gasket
    Mulai

    Rp459.900

    ICHINEN RTV Gasket
    Deskripsi:
    Rtv GasketZat silikon pelarut untuk menutupFitur> De-oxime fluida tunggal karet RTV. Bereaksi dengan uap di udara dan mengeras menjadi karet seperti subtansi elastis pada suhu normal. Sangat baik bertahan pada suhu panas dan dingin (-40-240 derajat celcius), tahan oli/air dan elektrik yang terisolasi.Aplikasi> Untuk menutup peralatan listrik dan elektronik (kabel terminal dan motor, insulasi panas atau pemanas dan sambungan dari kulkas). Selain itu untuk menutup jendela kaca, daun jendela, konkrit dan mortar, dll.> Sebagai penutup pada alat penyedot debu, peralatan ventilasi, pemanas/pendingin.> Untuk menghubungkan permukaan flange. Digunakan sebagai kemasan cair untuk mesin, dll.
    atribut:
    • Ketahanan Suhu: - 40 - 240 derajat celcius
  19. Non Brand Epoxy Injeksi
    Mulai

    Rp3.199.900

    Non Brand Epoxy Injeksi
    Deskripsi:
    KOMOJEKSI IDM-200 (LV) adalah sebuah bahan injeksi epoksi yang digunakan untuk penguatan dan pemeliharaan bangunan beton, yang mana mampu menunjukkan efek penguatan bahan dan pelapisan air yang sangat baik. Material ini juga memiliki daya rekat yang kuat yang mana mudah menembus ke dalam retakan ukuran kecil dan mikro. Khususnya, ketika metode injeksi bercelah mikro (0.3mm atau kurang) digunakan, injeksi menjadi baik dan kekuatan mekanik juga menjadi sangat baik setelah pengerasan, di mana hal ini sangat berkontribusi untuk mencegah korosi baja tulangan dan mengembalikan kekuatan beton. - Tujuan Penggunaan: 1) Injeksi retak pada bangunan beton. 2) Injeksi retak pada pelat PC (Precast Concrete) dan cetakan beton. 3) Injeksi tulangan anchorage seperti slab, kolom, dan pelat bagian atas. 4) Injeksi bagian yang terangkat seperti plesteran mortar beton dan lantai. 5) Mengatasi penuaan beton dan memperkuat bagian yang lemah. - Cara Penggunaan: 1) Campur resin dan hardener selama 2~3 menit dengan mengukurnya sesuai rasio pencampuran yang telah ditetapkan (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada masa pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa pot life habis setelah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat masa pot life, masa pot life dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Pencampuran produk harus dilakukan di dekat lokasi konstruksi (pengerjaan).
    atribut:
    • Weight Ratio: 2:1 (Resin:Hardener)
    • Curing Time (hour): '24-36 at 25°C
    • Theoretical Amount Needed (kg/m): 0.25-0.3
Daftar Harga pemanas air terbaik Terbaru March 2026
HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/SuryaRp18.999.900
Thermor Pemanas AirRp5.099.900
FERROLI Water Heater Classical SeriesRp4.799.900
FERROLI Water Heater Classical Series SEV VerticalRp4.799.900
Sharp Air ConditionerRp3.499.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Rp239.900
Ariston Electric Instant Water HeaterRp1.999.900
WIKA Solar Water HeaterRp39.999.900
Cawang Air Conditioner (AC) ProRp5.199.900
Cosmos OvenRp359.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)