Ariston Heat Pump Nuos Primo FS (Pompa Panas)

Sebelum PPN:
Rp32.999.900 - Rp44.999.900
Spesifikasi
Power (W)500
Minimum/Maximum Air Temperature (°C)5/42
Maximum Working Pressure (bar)6
Voltage (V)220-230
Power Heater Element (W)2000
Index ProtectionIP24
Application ForHouse, Villa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Durabiliy (ketahanan produk)
- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel
- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran
- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karat

Safety (keamanan penggunaan)
- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional
- Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB
- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda
- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosong

Comfort (kenyamanan)
- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol
- Penggunaan listrik lebih efisien
- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik
- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun
- Tampilan dan penggunaan yang mudah
Feature
Domestic Wall Hung with Renewable energy product for producing domestic hot water

COMFORT :
- Green, boost, auto, anti Legionella functions and time setting of the withdrawals
- Additional heating element backup

EFFICIENCY & ENERGY SAVING :
- COP 3,5 with air temperature at 30°C (EN 255-3)
- Ecologic gas R134A allows to reach water temperatures up to 62°C in heat pump mode
- Working range in heat pump mode with air temperatures from 5 to 42°C

QUALITY :
- Anti-corrosion anode in magnesium
- Titanium enamelled steel tank
- Condenser wrapped around the tank

DESIGN :
- LED module display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan