Beli pel lobi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pel Lobi dengan Gagang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Pel Lobi dengan Gagang
    Deskripsi:
    Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Gradated Design: Aluminium
  2. SEKAI Kipas Angin Dinding
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp999.900

    SEKAI Kipas Angin Dinding
    Deskripsi:
    - Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak
    atribut:
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  3. Dragon Pel Debu (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

    Dragon Pel Debu (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Mop Pel Lobi 38cm Dragon Pel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendly,Bentuk nya yang memanjang mempercepat mengepel dalam ruangan yang besar.Spesifikasi :- Panjang Gagang Pel(besi) Standard 135 Cm (Warna silver polos)- Bahan Benang Terbaik- Lebar Kepala 38 cm- Gampang Dijemur- Tahan Lama
  4. KleenPro Pel Debu Katun Complete (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    KleenPro Pel Debu Katun Complete (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    alat sapu Microfiber yang dapat dengan efisien menangkap dan mengikat debu atau partikel halus sehingga menyapu jadi lebih cepat dan lebih sehat. Dibanding dengan sapu konvensional yang tidak bisa mengikat debu, sehingga ketika disapu, debu beterbangan di ruangan yang tentu tidak sehat dampaknya.
    atribut:
    • Stick Length (cm): 110
    • Color: White
  5. KleenPro Refill Kain Pel Lobi Akrilik (Lobby Duster Refill)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  6. Daikin Refrigerant
    Mulai

    Rp2.499.900

    Daikin Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kilo
    atribut:
    • Flammability: Low
  7. Lucsa Pel Lebar
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp52.900

    Lucsa Pel Lebar
    Deskripsi:
    Pel semi-professional untuk membersihkan ruang berukuran luas. Serat pel mengandung katun, sehingga dapat digunakan untuk mengepel basah maupun untuk menyapu kering.- Ada resleting pada sumbuVarian warna sumbu: biru muda dan hijau muda
  8. HONEYWELL Refrigerant
    Mulai

    Rp2.399.900

    HONEYWELL Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersial
    atribut:
    • Flamability: Low
  9. Non Brand Lobby Duster Acrylic Set
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  10. Maxellpack Kardus Box
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    Maxellpack Kardus Box
    atribut:
    • Color: Brown
    • Box Type: A1
  11. TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)
    atribut:
    • Assembly Time: One 20-minute
    • Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
    • Specifications: with Stopper
    • Type: Fixed Handle Type
  12. BENZ WERKZ Oil Free Air Compressor
    Mulai

    Rp1.299.900

    BENZ WERKZ Oil Free Air Compressor
    atribut:
    • Airflow Rate (L/minute): 102
    • Cylinder Count: 2
    • Cylinder Size (mm): 63.7
    • Insulation Grade: Grade \"B\"
    • Rated Power (W): 550
    • Rated Speed (rpm): 1380
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Working Pressure (Bar): 8
  13. Nagata Pel Debu Strip Biru (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

  14. Non Brand Lobby Duster Acrylic Lokal
    Mulai

    Rp64.900

    Non Brand Lobby Duster Acrylic Lokal
    atribut:
    • Size (cm): 50
  15. Anker Anker USB-C & USB-C Cable (1.8m, 240W, Heavy-Duty Nylon)
    Mulai

    Rp499.900

    Anker Anker USB-C & USB-C Cable (1.8m, 240W, Heavy-Duty Nylon)
    Deskripsi:
    [Fast charging for MacBook Pro] The high output allows you to charge a 16-inch MacBook Pro up to 50% in approximately 26 minutes. [Tangle-free and stress-free] It is resistant to kinks and tangles, making it easy to store and take out from your bag or pocket. [Excellent durability] It has excellent durability, able to withstand more than 30,000 bends, protecting the wires inside the cable from breakage and allowing for safe use. [USB-IF certified] In addition to being USB-IF certified, rigorous quality testing has been carried out, ensuring safe and fast charging of your USB-C devices. [Uses eco-friendly materials] The entire exterior of the cable is made from recycled nylon material, making it environmentally friendly.*The product only supports data transfer and charging, and does not support video output. *Product packaging may change without notice. Please note that the product may be delivered in a different package depending on the time of purchase. Product specifications may also change without notice. *Maximum output for MacBook Pro 16-inch (M1, 2021) and MacBook Pro 16-inch (M2, 2022) is 100W. 140W charging is only possible when using a USB-C to MagSafe 3 cable.
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.8
    • Color: Black
    • Model Number: A82E2012 (Black) / A82E2022 (White) A82E2032 (Blue) / A82E2062 (Green) A82E20V2 (Purple)
    • Output Power (W): 240
    • Set Contents: Anker USB-C & USB-C Cable (1.8m, 240W, Heavy-Duty Nylon), Silicone Cable Ties, 18-Month Warranty + 6-Month Customer Support (after Anker Membership Registration)
Daftar Harga pel lobi Terbaru January 2026
KRISBOW Pel Lobi dengan GagangRp139.900
SEKAI Kipas Angin DindingRp999.900
Dragon Pel Debu (Lobby Duster)Rp63.900
KleenPro Pel Debu Katun Complete (Lobby Duster)Rp219.900
KleenPro Refill Kain Pel Lobi Akrilik (Lobby Duster Refill)Rp109.900
KRISBOW Refill Kain Pel Debu (Lobby Duster Refill)Rp35.900
Daikin RefrigerantRp2.499.900
Lucsa Pel LebarRp52.900
HONEYWELL RefrigerantRp2.399.900
Non Brand Lobby Duster Acrylic SetRp149.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)