Beli pb garena di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Safety Protection Glasses All Clear Single-Lens Type
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro Safety Protection Glasses All Clear Single-Lens Type
    atribut:
    • Shape: Single-Lens Type
    • Lens Color: Clear
    • Color: Clear
    • Function: Glasses can be used together, impact resistance
    • Lens: No processing
    • Mass (g): About 44
    • Material: Polycarbonate
    • Use: For protection from flying objects from the front and sides.
  2. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  3. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  4. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  5. PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp2.699.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Special powder coating realizes rust resistance and long life.-The edge has taken the corner, the wrench can easily be inserted into the screw hole.
    atribut:
    • Set Contents: 9piece
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  6. tp-link Power Bank
    Mulai

    Rp239.900

    tp-link Power Bank
    atribut:
    • Capacity (mAH): 10000
    • Input/Output Voltage (V/A): DC 5/2.1
    • Button: 1 button to display power level
    • Dimensions (mm): 153.8x65.5x13.7
  7. Robot Power Bank
    Mulai

    Rp109.900

  8. Bambi Buku Agenda Ferro
    Mulai

    Rp86.900

    Bambi Buku Agenda Ferro
    atribut:
    • Color: Brown-03
  9. Polaroid Powerbank LED Capacity
    Mulai

    Rp269.900

    Polaroid Powerbank LED Capacity
    Deskripsi:
    - Charging stand- Touch Panel Control with 3 Level Light Modes - LED Desk Lamp Function
    atribut:
    • Type Charging: Standing Charging
    • Control Panel: Touch Panel Control
  10. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  11. Philips Power Bank
    Mulai

    Rp209.900

  12. SC Johnson Hand Sanitizer
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp45.900

    SC Johnson Hand Sanitizer
    Deskripsi:
    Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
  13. Vivan Powerbank
    Mulai

    Rp179.900

  14. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  15. 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  16. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp549.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
Daftar Harga pb garena Terbaru March 2026
monotaro Safety Protection Glasses All Clear Single-Lens TypeRp20.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp98.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
PB SWISS TOOLS Screwdriver Slotted (Obeng)Rp109.900
PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Rp2.699.900
tp-link Power BankRp239.900
Robot Power BankRp109.900
Bambi Buku Agenda FerroRp86.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait