Beli pasir bangunan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Pasir Bangunan
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Pasir Bangunan
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  2. Tiga Roda Semen Portland
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Semen Portland
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  3. Non Brand Hebel (Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

    Non Brand Hebel (Bata Ringan)
    atribut:
    • Size (cm): 20x10x60
  4. Gresik Semen
    Mulai

    Rp88.900

    Gresik Semen
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  5. MU Semen Pasangan Bata dan Plester
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    MU Semen Pasangan Bata dan Plester
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata merah, dan pekerjaan plester pada bata merah & bata ringan, dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior dan eksterior
    atribut:
    • Packaging (kg): 40
    • Air Consumption (L/kg): 6-6.5/40
    • Dispersibility Masonry (m²/kg): 3.5/40
    • Dispersibility Plaster (m²/kg): 2.1/40
    • Thickness (mm): 10
  6. Roster Indonesia Beton Minimalis B-2
    Mulai

    Rp399.900

    Roster Indonesia Beton Minimalis B-2
    Deskripsi:
    Roster Beton adalah material kontruksi yang biasa digunakan untuk Ventilasi udara, sehingga ruangan bisa tertutup, tetapi udara masih tetap masuk. ada beberapa motif roster yang anti tampias, tidak masuk air, contohnya Type Roster Beton Minimalis B-1.Estetika adalah nilai utama para arsitek dalam pemasangan roster ini, dikarenakan ada berbagai macam motif dan warna sesuai keinginan customer. selain dengan apa yang sudah disediakan motifnya, customer bisa request motif roster sesuai keinginan atau Roster Custom. Biasanya pemesanan Roster Custom sering terjual kepada para arsitek arsitek di indonesia.Warna asli pada Roster ini terbagi ke 3 bagian, seperti Abu- abu, Merah bata, dan putih. Warna alami ini membuat Roster tidak menambah beban biaya kepada customer untuk mempercantik bangunannya. kebutuhan roster dalam 1 Meter Persegi, dibutuhkan 25 Pcs Roster. Selain dibuat untuk ventilasi udara, Customer biasa menggunakan Roster untuk pagar rumah, dinding pengganti Bata Merah, dan dengan estetikanya, Roster ini biasa digunakan untuk pembangunan sebuah Masjid, Perumahan, Perkantoran, dan Universitas dimana hampir 20 - 70 % Material yang digunakan dari Roster
    atribut:
    • Dimensions (cm): 20x20x10
  7. MU Acian Plesteran dan Beton
    Mulai

    Rp189.900

    MU Acian Plesteran dan Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.5
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. MU Perekat Bata Ringan
    Mulai

    Rp269.900

    MU Perekat Bata Ringan
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata ringan (AAC) dengan ketebalan 3 mm.
    atribut:
    • Packaging (kg): 40
    • Air Consumption (L/kg): 8-9/40
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 10/40
  10. Non Brand Pasir Silika
    Mulai

    Rp4.900

    Non Brand Pasir Silika
    Deskripsi:
    Secara umum warna pasir ini berwarna coklatPasir silica untuk filter ini digunakan pada sand filter kolam renang dalam menyaring kotoran dalam kolam. Jika kolam renangnya sering digunakan mungkin masa pakai nya sekitar 2 tahun boleh diganti agar performa filter tetap prima.
  11. KOALA KARE PRODUCTS Baby Changing Station Strap
    Mulai

    Rp409.900

  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow Drat Dalam Kuningan (AW)
    Mulai

    Rp649.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow Drat Dalam Kuningan (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
    • Dimension I4 (mm): 3.0
  13. Non Brand Kawat Bendrat
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Kawat Bendrat
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  14. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  15. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  16. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  17. MU Semen Instan Pengeras Beton
    Mulai

    Rp369.900

    MU Semen Instan Pengeras Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
    • Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
    • Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
Daftar Harga pasir bangunan Terbaru January 2026
Non Brand Pasir BangunanRp34.900
Tiga Roda Semen PortlandRp119.900
Non Brand Hebel (Bata Ringan)Rp799.900
Gresik SemenRp88.900
MU Semen Pasangan Bata dan PlesterRp199.900
Roster Indonesia Beton Minimalis B-2Rp399.900
MU Acian Plesteran dan BetonRp189.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp5.900
MU Perekat Bata RinganRp269.900
Kenmaster Sendok SemenRp8.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)