Beli paralon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Deskripsi:
    Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
  2. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  3. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  4. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  5. MASARU Cable Duct Vinyl Chloride Material New F Mall Wall Type (Kabel Duct)
    62%
    Mulai

    Rp13.900

    MASARU Cable Duct Vinyl Chloride Material New F Mall Wall Type (Kabel Duct)
    atribut:
    • Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Length (m): 1
  6. MU Semen Pasangan Bata dan Plester
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    MU Semen Pasangan Bata dan Plester
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata merah, dan pekerjaan plester pada bata merah & bata ringan, dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior dan eksterior
    atribut:
    • Packaging (kg): 40
    • Air Consumption (L/kg): 6-6.5/40
    • Dispersibility Masonry (m²/kg): 3.5/40
    • Dispersibility Plaster (m²/kg): 2.1/40
    • Thickness (mm): 10
  7. Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  8. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    Mulai

    Rp1.599.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 5
  9. HUASHENG Pipa uPVC Bening SCH40 ASTM D1785 (uPVC Pipe)
    Mulai

    Rp389.900

    HUASHENG Pipa uPVC Bening SCH40 ASTM D1785 (uPVC Pipe)
    atribut:
    • Color: Clear
    • Length (m): 3
    • Material: uPVC
    • Schedule: SCH40
    • Standard: ASTM D-1785
  10. PRALON Pipa PVC Pralon Kelas C (PVC Pipe)
    Mulai

    Rp42.900

    PRALON Pipa PVC Pralon Kelas C (PVC Pipe)
    atribut:
    • Size (Inchxm): 5/8 x 4
    • Color: White
  11. Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. RUCIKA Pipa PVC (PVC Pipe)
    Mulai

    Rp249.900

    RUCIKA Pipa PVC (PVC Pipe)
    atribut:
    • Length (m): 4
Daftar Harga paralon Terbaru October 2026
Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)Rp129.999.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket AWRp4.900
RUCIKA Sambungan Pipa Cap Rubber RingRp119.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe CRp12.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
MASARU Cable Duct Vinyl Chloride Material New F Mall Wall Type (Kabel Duct)Rp13.900
Maspion Sambungan Pipa PVC TS Valve Socket Drat LuarRp1.900
MU Semen Pasangan Bata dan PlesterRp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)