Beli pallet truck hand pallet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- TRUSCO Hand PalletDeskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- NAMI Electric Pallet Truck TE (Hand Operation)atribut:
- Power Type: Battery
- Operation Type: Stand-on
- Loading Center C: 600mm
- Tire Type Front/Rear: PU
- Driving Wheel: Φ215x75
- Fork Spread b2: 685mm
- Handle Height: 1330mm
- Lifting Height: 120mm
- Lowered Fork Height: 85mm
- Type: Electric Pallet
- Wheel Quantity Front/Rear(X=driving): 4/1X+2
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Mitsubishi Hand Palletatribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- KRISBOW Hand Pallet Rendahatribut:
- Fork Length (mm): 1220
- Material: Steel
- Item: Pallet
- Type: Hand Pallet
- Fork Span (mm): 38
- Maximum Height (mm): 140
- Size (mm): 1620x685x400
- Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
- Dalton Hand Pallet PUatribut:
- Type: Hand Pallet
- HELI Hand Pallet Elektrikatribut:
- Fork Length (mm): 1150
- Wheels Material: PU
- Electric Charger (V): 24
- KRISBOW Hand Stacker HidrolikDeskripsi:Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.atribut:
- Type: Stacker
- Item: Stacker
- Bishamon Hand PalletDeskripsi:-The neutral mechanism ensures smooth steering operations in any directions, even when a significant load is applied.-Made of high tensile steel plate with an excellent strength.-Adoption of aluminum wheel improves the operability.-Environment-friendly leatribut:
- Type: Hand Pallet
- Nansin Hand PalletDeskripsi:Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?atribut:
- Type: Hand Pallet
- HAND LIFT Hand Pallet TruckDeskripsi:The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
- Melzer Hand Palletatribut:
- Formal on Front Wheel: Double
- Material of Front Wheel: Nylon
- Truck Weight (kg): 85
- Type: Hand Pallet
- NAMI Electric Pallet Truck TEP with EPSatribut:
- Load Center: 500mm
- Max. Lifting Height: 200mm
- Operation Type: Standing
- Wheel Type: Polyurethane solid tire
- Pedal Length: 500mm
- Fork Size (LxW): 1150x175mm
- Brake: Electromagnetic
- Capacity (kg): 2500
- Front Wheel to Fork Tip: 165mm
- Outside Turning Radius: 1646mm
- Overall Height: 1400mm
- Overall Length: 1907mm
- Overall Width: 730mm
- Type: Electric Pallet
- Width of Forks (Aptotic): 685mm
- KRISBOW Hand Pallet Mover Elektrikatribut:
- Power: Battery: Electric Operator
- Type: Stand on
- Dimensions (mm): 685x1220
- Load Center (mm): 600
- Capacity (kg): 2000
- Charger Input (ph/VAC): 1/220
- Drive Motor (V/kW): 24/1.3
- Fork Dimensions (mm): 60/173/1220
- Lifting Motor (V/kW): 24/0.8
- Turning Radius (mm): 1585
- Tyres: Polyurethane
- monotaro Hand Pallet Tipe Pendek (Troli Barang)Deskripsi:The transport of palletatribut:
- Fork Minimum Height (mm): 51
- Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
- Type: Low-floor type
- Color: blue
- Fork highest height (mm): 166
- Capacity (kg): 2000
- Fork Length (mm): 1150
- Fork Width W (mm): 160
- Fork in width (mm): 230
- Fork out width (mm): 540
- Handle diameter ( phi mm): 200
- Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
- Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
Daftar Harga pallet truck hand pallet Terbaru March 2026
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| TRUSCO Hand Pallet | Rp16.999.900 |
| NAMI Electric Pallet Truck TE (Hand Operation) | Rp159.999.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| Mitsubishi Hand Pallet | Rp5.699.900 |
| KRISBOW Hand Pallet Rendah | Rp8.299.900 |
| Noblelift Electric Stacker | Rp169.999.900 |
| Dalton Hand Pallet PU | Rp5.499.900 |
| Dalton Hand Pallet | Rp5.299.900 |
| HELI Hand Pallet Elektrik | Rp21.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102265769-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)















/amP103177382-1.jpg)